Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QA1 CMR3 Cap de tija tată dreapta #10-32 | AB4UZD 20F975

QA1 Capăt de tijă tată CMR3 dreapta #10-32

În stoc
Element: AB4UZD Model: CMR3Crucea Ref: 20F975
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
€12.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapătul tijei
Minge52100 Oțel sferic
Rulmenți52100 Minge sferică din oțel
ConstrucţieRespectă specificația SAE J1120
Dimensiunea A# 10-32 "
Dimensiunea AA0.190 / 0.192 "
Dimensiunea E0.625 "
Dimensiunea G1.25 "
Dimensiunea H0.75 "
Dimensiunea J1.563 "
Dimensiunea N0.312 "
LocuințaOtel carbon
În interiorul Dia.0.189 / 0.191 "
Max. Dezalinierea unghiulară20 grade
FirMana dreapta
Dimensiune de filet# 10-32 "
TipCâmpia masculină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8483308055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Dimensiunea ADimensiunea AAMax. Dezalinierea unghiularăDimensiune de filetDimensiunea EDimensiunea GDimensiunea HPreț
QA1 CMR4 Cap de bară tată dreapta 1/4-28 | AB4UZF 20F977 CMR40.250 / 0.252 "1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "27 grade1 / 4-280.75 "1.562 "1"€12.10
QA1 CMR5 Cap de bară tată dreapta 5/16-24 | AB4UZH 20F979 CMR50.3125 / 0.3145 "5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "22 grade5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€13.01
QA1 CMR6 Cap de bară tată dreapta 3/8-24 | AB4UZK 20F981 CMR60.375 / 0.377 "3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "22 grade3 / 8-241"1.938 "1.25 "€15.61
QA1 CMR7 Cap de bară tată dreapta 7/16-20 | AB4UZM 20F983 CMR70.4375 / 0.4395 "7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "21 grade7 / 16-201.125 "2.125 "1.375 "€17.32
QA1 CMR8 Cap de bară tată dreapta 1/2-20 | AB4UZP 20F985 CMR80.500 / 0.502 "1 / 2-20 "0.500 / 0.502 "20 grade1 / 2-201.312 "2.438 "1.5 "€19.86
QA1 CMR10 Cap de bară tată dreapta 5/8-18 | AB4UZR 20F987 CMR100.625 / 0.627 "5 / 8-18 "0.625 / 0.627 "26 grade5 / 8-181.5 "2.625 "1.625 "€28.86
QA1 CMR12 Cap de bară tată dreapta 3/4-16 | AB4UZU 20F989 CMR120.750 / 0.752 "3 / 4-16 "0.750 / 0.752 "24 grade3 / 4-161.75 "2.875 "1.75 "€35.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QA1 Capăt de tijă tată CMR3 dreapta #10-32
€12.03 /unitate