HOFFMAN HB160826G040 Carcasa AC Suport de perete 7075/8133 Btuh | AG2TKU 32FP33

HOFFMAN HB160826G040 Carcasă AC montare pe perete 7075/8133 Btuh

În stoc
Articol: AG2TKU Model: HB160826G040Crucea Ref: 32FP33

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,648.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAparat de aer condiționat
amperi9.4/10.2
BtuH7075/8133
Tipul de controlTermostat electromecanic
Capacitate de racire7075 / 8133 BtuH
Metoda de răcireApă / Glicol
Adâncime25.19 "
Înălţime15.25 "
Culoarea carcaseiRAL 7042 vopsit cu pulbere semi-lucioasă gri
Material carcasăOțel moale
Hz50/60
MontareWall Mount
Tip de incintă NEMANEMA 12
FazăSingur
TipMontare pe perete
Voltaj230
Lăţime568636 "
Metoda de cablareCablu de 6 ft cu mufă NEMA 5-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.75
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8415820105
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiBtuHAdâncimeÎnălţimeVoltajMetoda de cablarePreț
HOFFMAN MHB110226G306 Carcasa AC Suport de perete 2200/2200 Btuh | AG2TJM 32FP28 MHB110226G3065.5/4.62200/220021.08 "10.25 "220/230Cablu de 6 ft cu mufă NEMA 6-15€8,633.73
HOFFMAN MHB110216G306 Carcasa AC Suport de perete 2200/2200 Btuh | AG2TJN 32FP29 MHB110216G3069.8/9.02200/220021.08 "10.25 "115Cablu de 6 ft cu mufă NEMA 6-15€8,387.47
HOFFMAN MHB110426G306 Carcasa AC Suport de perete 3300/4000 Btuh | AG2TJP 32FP30 MHB110426G3068.0/7.53300/400021.08 "10.25 "220/230Cablu de 6 ft cu mufă NEMA 6-15€10,806.07
HOFFMAN MHB110416G307 Carcasa AC Suport de perete 3300/4000 Btuh | AG2TKR 32FP31 MHB110416G30714.7/13.63300/400021.08 "10.25 "110/115Cablu de 6 ft cu mufă NEMA 5-20€10,681.41
HOFFMAN MHB110246G400 Aer condiționat cu carcasă, montare superioară, interior, 2200 BTU, 460 V, 1 fază | CH8NCA MHB110246G400-------
RFQ
HOFFMAN MHB110446G400 Aer condiționat cu carcasă, montare superioară, interior, 4000 BTU, 460 V, 1 fază | CH8NCB MHB110446G400-------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN HB160826G040 Carcasă AC montare pe perete 7075/8133 Btuh
€14,648.90 /unitate