A B Amplificatoare: 15 , Mediu de aplicație: Medii industriale , Culoare: Portocaliu , Conectivitate: Terminale cu șurub cu fir din spate și lateral , Evaluare curentă: A 15 , Datorie: Greu , Nota: Specificație , HP: 1/2 , Lungime: 3.28 " , Material: Nailon , Max. HP: 0.5 , Tip de montare: Spăla , Configurație NEMA: 5-15R , Evaluare NEMA: 5-15R , Număr de bande: 1 , Număr de poli: 2-Pol , Număr de fire: 3-Wire , Temp. de operare: Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact , Faza: Monofazate , Indicator de putere: Nu , Prod. Descriere: Pregătire , Suprimarea supratensiunii: Nu , Voltaj: 125 VAC , Voltaj: 125 V , Dimensiunea firului: # 14 AWG la # 10 AWG , Metoda de cablare: Spate și lateral
Recipiente de calitate comercială / industrială cu pământ izolat
Dispozitivul de cablare Hubbell - Prizele speciale Kellems pentru sarcini extra grele conectează echipamentele electrice la rețeaua electrică, prevenind în același timp deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau a oricărei mișcări în aplicații de construcții și industriale. Aceste prize mamă de 15 A dispun de cablare spate și laterală pentru o optimizare mai rapidă în timpul instalărilor. Au fața din nailon și construcția de bază PBT pentru rezistență la impact și coroziune și durabilitate. Acestea pot rezista la temperaturi de funcționare continuă de până la 75 de grade C. Aceste prize de 125 V dispun, de asemenea, de mecanism izolat de împământare pentru eliminarea zgomotului electromagnetic care poate afecta echipamentele electronice sau audio sensibile. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste recipiente de culoare portocalie, disponibile în modele simple și duplex.