Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262 Priză dreaptă, duplex, împământare izolată, 15A 125V, portocaliu, 1 buc | AE2YVR 5A075

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262 Priză dreaptă, duplex, pământ izolat, 15A 125V, portocaliu, 1 buc.

În stoc
Articol: AE2YVR Model: IG5262Crucea Ref: 5A075
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
€94.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
amperi15
Cerere de MediuMedii industriale
CuloriPortocaliu
Suport conectareTerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Evaluare curentA 15
Diametrul BCETerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
TaxăGreu
CalitateSpecificație
Înălţime1.05 "
HP1/2
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP0.5
Tip montareSpăla
Configurare NEMA5-15R
NEMA Rating-ul5-15R
Numărul bandelor1
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Tip OutletDuplex
FazăMonofazate
Indicator de putereNu
Suprimarea supratensiuniiNu
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
wattage1875 W
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime1.33 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareSpate și lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Împământare cu 2 poli cu 3 fire

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolTip OutletLăţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5261 Priză cu lamă dreaptă, 2-P 3-W împământare, 15A 125V, 5-15R, portocaliu, 1 buc | AC8QHJ 3D400 IG52611.19 "Recipient cu pământ izolatSingur1.63 "€104.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262 Priză dreaptă, duplex, pământ izolat, 15A 125V, portocaliu, 1 buc.
€94.88 /unitate