AQUATROL SAFETY VALVES Supapă de siguranță din alamă seria 130


Filtru
Material corp: Alamă , Material disc: Bronz , Dimensiune priză: 1 / 4 " , Inălțime totală: 2.875 " , Interval de presiune: 0 la 200 psi , Material scaun: Bronz , Material arc: 316 oțel inoxidabil , Temp. Gamă: 0 de grade până la 406 de grade F , pârghie de testare: Da
StilModelPresiunea setată din fabricăDimensiunea intrăriiTipul de intrareTip OutletPreț (ex. TVA)
A
130B-15
15 psi3 / 8 "MNPTventilată€121.75
A
130A-15
15 psi1 / 4 "MNPTventilată€117.85
A
130C-15
15 psi1 / 2 "MNPTventilată€117.52
A
130C-25
25 psi1 / 2 "MNPTventilată€117.52
A
130B-25
25 psi3 / 8 "MNPTventilată€121.75
A
130A-25
25 psi1 / 4 "FNPTMNPT€117.85
A
130B-50
50 psi3 / 8 "MNPTventilată€121.75
A
130A-50
50 psi1 / 4 "MNPTventilată€117.85
A
130C-50
50 psi1 / 2 "MNPTventilată€117.52
A
130A-100
100 psi1 / 4 "MNPTventilată€117.85
A
130B-100
100 psi3 / 8 "MNPTventilată€121.75
A
130C-100
100 psi1 / 2 "MNPTventilată€117.52
A
130B-125
125 psi3 / 8 "MNPTventilată€121.75
A
130C-125
125 psi1 / 2 "MNPTventilată€117.52
A
130A-125
125 psi1 / 4 "MNPTventilată€117.85
A
130B-150
150 psi3 / 8 "MNPTventilată€121.75
A
130A-150
150 psi1 / 4 "MNPTventilată€117.85
A
130C-150
150 psi1 / 2 "MNPTventilată€117.52
A
130B-200
200 psi3 / 8 "MNPTventilată€121.75
A
130C-200
200 psi1 / 2 "MNPTventilată€117.52
A
130A-200
200 psi1 / 4 "MNPTventilată€117.85

Supapă de siguranță din alamă seria 130

Supapele de siguranță Aquatrol sunt proiectate pentru aplicații în compresoare, sterilizatoare, autoclave, linii de gaz și abur, rezervoare și aparate de curățat cu abur. Aceste supape durabile Aquatrol sunt fabricate din alamă și au o pârghie de ridicare placată cu bronz, scaune metal pe metal îmbinate cu precizie, arcuri din oțel inoxidabil și suflare fixă. Ele pot funcționa la temperaturi cuprinse între 0 și 406 grade Fahrenheit și pot rezista la o presiune maximă de 200 psi. Aceste supape sunt disponibile în variantele de intrare FNPT / MNPT și MNPT / ieșire ventilată.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?