Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 130B-15 Supapă de siguranță 3/8 inch 15 Psi alamă | AC8XWX 3ERJ7

AQUATROL SAFETY VALVES 130B-15 Supapă de siguranță 3/8 inch 15 Psi alamă

În stoc
Articol: AC8XWX Model: 130B-15Crucea Ref: 3ERJ7
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
€104.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de siguranță
Material corpAlamă
Material discBronz
Presiunea setată din fabrică15 psi
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tipul de intrareMNPT
Tip Outletventilată
Inălțime totală2.875 "
Domeniul de presiune0 la 200 psi
Material scaunBronz
Material de primăvară316 oțel inoxidabil
Capacitate abur35 Lb./Hr.
Temp. Gamă0 de grade până la 406 de grade F
Pârghie de testareDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.24
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiunea setată din fabricăDimensiunea intrăriiTipul de intrareTip OutletPreț
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 130A-15 Supapă de siguranță 1/4 inch 15 Psi alamă | AC8XWW 3ERJ6 130A-1515 psi1 / 4 "MNPTventilată€101.52
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 130C-15 Supapă de siguranță 1/2 inch 15 Psi alamă | AC8XWY 3ERJ8 130C-1515 psi1 / 2 "MNPTventilată€101.23
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 130A-25 Supapă de siguranță 1/4 inch 25 Psi alamă | AC8YGC 3ETR3 130A-2525 psi1 / 4 "FNPTMNPT€101.52
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 130A-50 Supapă de siguranță 1/4 inch 50 Psi alamă | AC8YGD 3ETR4 130A-5050 psi1 / 4 "MNPTventilată€101.52
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 130A-100 Supapă de siguranță 1/4 inch 100 Psi alamă | AC8YGE 3ETR5 130A-100100 psi1 / 4 "MNPTventilată€101.52
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 130A-125 Supapă de siguranță 1/4 inch 125 Psi alamă | AC8YGF 3ETR6 130A-125125 psi1 / 4 "MNPTventilată€101.52
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 130A-150 Supapă de siguranță 1/4 inch 150 Psi alamă | AC8YGG 3ETR7 130A-150150 psi1 / 4 "MNPTventilată€101.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 130B-15 Supapă de siguranță 3/8 inch 15 Psi alamă
€104.86 /unitate