AQUATROL SAFETY VALVES

Cu sediul central în Illinois, SUA, Aquatrol produce de peste 70 de ani supape de presiune și temperatură de înaltă calitate și alte produse pentru instalații sanitare și încălzire. Produsele mărcii sunt utile în diverse aplicații, inclusiv cazane comerciale și industriale, încălzitoare de apă și vase sub presiune. Citeste mai mult

Filtru

Sanitar

Sanitar Filtru

Supape de control al presiunii și temperaturiiVezi tot

  • Supape de relief

    Supape de siguranță și de siguranță reglabile pentru controlul sau limitarea presiunii/debitului fluidului prin ținerea sub control a creșterii presiunii la intervale; ideal pentru instalarea în conducte de înaltă presiune, linii de alimentare și linii de producție. Disponibil în materiale de corp din alamă, bronz și aliaj de alamă-bronz

About AQUATROL SAFETY VALVES

Seria Aquatrol 130 supape de siguranță sunt ideale pentru aplicațiile în care este necesară o supapă de dimensiuni mici, cum ar fi compresoare, aparate de curățat cu abur, sterilizatoare și autoclave. Acestea au o construcție a corpului din alamă, un scaun și un disc din bronz, un arc din oțel inoxidabil și o intrare FNPT / MNPT. Aceste supape Aquatrol pot rezista la o presiune maximă de 200 psi și pot funcționa la temperaturi cuprinse între 0 și 406 grade F. Seria 69 a mărcii supape de siguranţă reglabile controlați sau limitați presiunea sistemului pentru a proteja pompele, rezervoarele, echipamentele hidraulice și conductele. Sunt echipate cu un capac hexagonal pentru a proteja întregul ansamblu și cu scaune metalice cu două suprafețe pentru a elimina scurgerile.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN-uri Aquatrol încrucișează referințe individuale cu numerele de model Parker, Apollo și Watts echivalente. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Aquatrol disponibile.

Livrarea

Aceste supape sunt de dimensiuni mici și necesită ambalare compactă. Sunt potrivite pentru expediere prin curier.

Întrebări Frecvente

Supapele Aquatrol sunt certificate?

Toate supapele de siguranță Aquatrol sunt fabricate urmând ghidurile ISO și respectă standardele ASME, CE și CRN.

Cum se instalează / reglează aceste supape?

  • Scoateți capota folosind o cheie de dimensiune adecvată.
  • Slăbiți piulița de blocare.
  • Reglați șurubul de presiune. Strângeți/slăbiți șurubul rotindu-l în sensul acelor de ceasornic/în sens invers acelor de ceasornic.
  • După ce se obține presiunea dorită, strângeți piulița de blocare și reinstalați capota.

Aceste supape de siguranță vin calibrate?

Aquatrol Supape de siguranță seria 69 sunt ajustate la debite specifice (măsurate în galoane pe minut sau GPM), ținând cont de dimensiunea scaunului supapei și de presiunea dorită la care ar trebui să se deschidă supapa.

Ce material este folosit pentru fabricarea supapelor Aquatrol?

Aquatrol oferă supape de siguranță în variante de alamă, bronz și aliaj alamă-bronz.

Produse exclusive pentru marcă