AQUATROL SAFETY VALVES Supape de relief

Supape de siguranță și de siguranță reglabile pentru controlul sau limitarea presiunii/debitului fluidului prin ținerea sub control a creșterii presiunii la intervale; ideal pentru instalarea în conducte de înaltă presiune, linii de alimentare și linii de producție. Disponibil în materiale de corp din alamă, bronz și aliaj de alamă-bronz

Filtru

Aquatrol adjustable relief and safety relief valves are designed for controlling or limiting the fluid pressure / flow by keeping the pressure build-up in check on an interval basis. They are ideal for installation in high-pressure pipelines, supply lines and production lines.
StilModelPresiunea setată din fabricăDimensiunea intrăriiPreț (ex. TVA)
A55B-2525 psi3 / 8 "€70.96
A55A-2525 psi1 / 4 "€63.27
A55B-5050 psi3 / 8 "€67.62
A55A-5050 psi1 / 4 "€63.27
StilModelPresiunea setată din fabricăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A89E2-1515 psi1.5 "2"9.75 "€408.37
A89D2-1515 psi1.25 "1.5 "8.5 "€352.53
A89C2-1515 psi1"1.25 "7.5 "€265.28
A89B2-1515 psi3 / 4 "1"5"€230.39
A89A2-1515 psi1 / 2 "3 / 4 "5.875 "€212.89
A89F2-1515 psi2"2.5 "11.125 "€610.81
A89C2-2525 psi1"1.25 "7.5 "€265.28
A89E2-2525 psi1.5 "2"9.75 "€408.37
A89A2-2525 psi1 / 2 "3 / 4 "5.875 "€212.89
A89D2-2525 psi1.25 "1.5 "8.5 "€352.53
A89F2-2525 psi2"2.5 "11.125 "€610.81
A89B2-2525 psi3 / 4 "1"5"€230.39
A89F2-5050 psi2"2.5 "11.125 "€610.81
A89C2-5050 psi1"1.25 "7.5 "€265.28
A89E2-5050 psi1.5 "2"9.75 "€408.37
A89D2-5050 psi1.25 "1.5 "8.5 "€352.53
A89B2-5050 psi3 / 4 "1"5"€230.39
A89A2-5050 psi1 / 2 "3 / 4 "5.875 "€212.89
A89B2-7575 psi3 / 4 "1"5"€230.39
A89E2-7575 psi1.5 "2"9.75 "€408.37
A89F2-7575 psi2"2.5 "11.125 "€610.81
A89A2-7575 psi1 / 2 "3 / 4 "5.875 "€212.89
A89D2-7575 psi1.25 "1.5 "8.5 "€352.53
A89C2-7575 psi1"1.25 "7.5 "€265.28
A89F2-100100 psi2"2.5 "11.125 "€610.81
AQUATROL SAFETY VALVES -

Supapă de siguranță din alamă/bronz/oțel inoxidabil seria 740

Supapele de siguranță Aquatrol Seria 740 sunt proiectate să se deschidă atunci când presiunea depășește limitele de solicitare și previne accidentele de incendiu sau defecțiunea sistemului de pompe și conducte. Aceste unități au un corp din alamă/bronz pentru rezistență, ductilitate, maleabilitate și rezistență la coroziune și un design cu duză completă cu flanșă la sistemul presurizat. Acestea sunt în continuare integrate cu un disc din oțel inoxidabil pentru îmbunătățirea etanșeității scaunelor și prevenirea curgerii în condiții ambientale de funcționare și un inel de duză reglabil pentru controlul ieșirii lichidului. Ele îndeplinesc standardele ASME Secțiunea VIII și sunt ideale pentru aplicații cu aer/gaz, lichid și abur. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste supape de siguranță disponibile la presiuni setate din fabrică, variind de la 15 la 300 psi. Raptor Supplies.

StilModelPresiunea setată din fabricăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăPârghie de testarePreț (ex. TVA)
A740GF-M1A-1515 psi2"2"10.25 "10.25 "Da€897.02
A740EF-M1A-1515 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Da€395.28
B740DC-M2L-1515 psi1 / 2 "3 / 4 "7.375 "7.375 "Nu€304.63
A740DF-M1A-1515 psi3 / 4 "1"7.375 "7.375 "Da€344.92
B740GF-M2L-1515 psi2"2"10.625 "10.625 "Nu€984.80
B740EF-M2L-1515 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Nu€395.25
A740DC-M1A-1515 psi1 / 2 "3 / 4 "7.375 "7.375 "Da€304.86
B740FG-M2L-1515 psi1.5 "1.5 "9.25 "9.25 "Nu€561.37
B740DF-M2L-1515 psi3 / 4 "1"7.375 "7.375 "Nu€326.09
A740FH-M1A-1515 psi1.25 "1.5 "9.25 "9.25 "Da€475.66
A740FG-M1A-1515 psi1.5 "1.5 "9.25 "9.25 "Da€569.79
B740FH-M2L-1515 psi1.25 "1.5 "9.25 "9.25 "Nu€475.91
B740GF-M2L-2525 psi2"2"10.625 "10.625 "Nu€984.80
B740EF-M2L-2525 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Nu€395.25
A740EF-M1A-2525 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Da€395.28
A740FH-M1A-2525 psi1.25 "1.5 "9.25 "9.25 "Da€475.66
B740FH-M2L-2525 psi1.25 "1.5 "9.25 "9.25 "Nu€475.91
B740DF-M2L-2525 psi3 / 4 "1"7.375 "7.375 "Nu€326.09
B740DC-M2L-2525 psi1 / 2 "3 / 4 "7.375 "7.375 "Nu€304.63
B740FG-M2L-2525 psi1.5 "1.5 "9.25 "9.25 "Nu€561.37
A740GF-M1A-2525 psi2"2"10.25 "10.25 "Da€897.02
A740DC-M1A-2525 psi1 / 2 "3 / 4 "7.375 "7.375 "Da€304.86
A740DF-M1A-2525 psi3 / 4 "1"7.375 "7.375 "Da€344.92
A740FG-M1A-2525 psi1.5 "1.5 "9.25 "9.25 "Da€569.79
A740GF-M1A-3030 psi2"2"10.25 "10.25 "Da€897.02
AQUATROL SAFETY VALVES -

Supapă de siguranță din alamă seria 130

Supapele de siguranță Aquatrol sunt proiectate pentru aplicații în compresoare, sterilizatoare, autoclave, linii de gaz și abur, rezervoare și aparate de curățat cu abur. Aceste supape durabile Aquatrol sunt fabricate din alamă și au o pârghie de ridicare placată cu bronz, scaune metal pe metal îmbinate cu precizie, arcuri din oțel inoxidabil și suflare fixă. Ele pot funcționa la temperaturi cuprinse între 0 și 406 grade Fahrenheit și pot rezista la o presiune maximă de 200 psi. Aceste supape sunt disponibile în variantele de intrare FNPT / MNPT și MNPT / ieșire ventilată.

StilModelPresiunea setată din fabricăDimensiunea intrăriiTipul de intrareTip OutletPreț (ex. TVA)
A130B-1515 psi3 / 8 "MNPTventilată€104.86
A130A-1515 psi1 / 4 "MNPTventilată€101.51
A130C-1515 psi1 / 2 "MNPTventilată€101.23
A130C-2525 psi1 / 2 "MNPTventilată€101.23
A130B-2525 psi3 / 8 "MNPTventilată€104.86
A130A-2525 psi1 / 4 "FNPTMNPT€101.51
A130B-5050 psi3 / 8 "MNPTventilată€104.86
A130A-5050 psi1 / 4 "MNPTventilată€101.51
A130C-5050 psi1 / 2 "MNPTventilată€101.23
A130C-100100 psi1 / 2 "MNPTventilată€101.23
A130B-100100 psi3 / 8 "MNPTventilată€104.86
A130A-100100 psi1 / 4 "MNPTventilată€101.51
A130C-125125 psi1 / 2 "MNPTventilată€101.23
A130A-125125 psi1 / 4 "MNPTventilată€101.51
A130B-125125 psi3 / 8 "MNPTventilată€104.86
A130A-150150 psi1 / 4 "MNPTventilată€101.51
A130C-150150 psi1 / 2 "MNPTventilată€101.23
A130B-150150 psi3 / 8 "MNPTventilată€104.86
A130A-200200 psi1 / 4 "MNPTventilată€101.51
A130B-200200 psi3 / 8 "MNPTventilată€104.86
A130C-200200 psi1 / 2 "MNPTventilată€101.23
StilModelPresiunea setată din fabricăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A88E2-1515 psi1.5 "2"9.75 "€418.84
A88F2-1515 psi2"2.5 "11.125 "€621.31
A88B2-1515 psi3 / 4 "1"6.875 "€233.82
A88A2-1515 psi1 / 2 "3 / 4 "6.5 "€216.40
A88D2-1515 psi1.25 "1.5 "8.5 "€359.54
A88C2-1515 psi1"1.25 "7.5 "€268.73
A88C2-2525 psi1"1.25 "7.5 "€268.73
A88E2-2525 psi1.5 "2"9.75 "€418.84
A88B2-2525 psi3 / 4 "1"6.875 "€233.82
A88F2-2525 psi2"2.5 "11.125 "€621.31
A88A2-2525 psi1 / 2 "3 / 4 "6.5 "€216.40
A88B2-5050 psi3 / 4 "1"6.875 "€233.82
A88C2-5050 psi1"1.25 "7.5 "€268.73
A88E2-5050 psi1.5 "2"9.75 "€418.84
A88F2-5050 psi2"2.5 "11.125 "€621.31
A88A2-5050 psi1 / 2 "3 / 4 "6.5 "€216.40
A88D2-5050 psi1.25 "1.5 "8.5 "€359.54
A88A2-7575 psi1 / 2 "3 / 4 "6.5 "€216.40
A88F2-7575 psi2"2.5 "11.125 "€621.31
A88B2-7575 psi3 / 4 "1"6.875 "€233.82
A88C2-7575 psi1"1.25 "7.5 "€268.73
A88E2-7575 psi1.5 "2"9.75 "€418.84
A88D2-7575 psi1.25 "1.5 "8.5 "€359.54
A88C2-100100 psi1"1.25 "7.5 "€268.73
A88F2-100100 psi2"2.5 "11.125 "€621.31
AQUATROL SAFETY VALVES -

Supapă de degajare reglabilă din bronz seria 69

Supapele de siguranță Aquatrol 69 Series (reglabile în câmp) sunt utilizate pentru controlul sau limitarea presiunii sistemului pentru a proteja pompele, rezervoarele, echipamentele hidraulice și conductele. Aceste unități au un corp din bronz cu o ductilitate excelentă și rezistență la coroziune și reglare manuală a punctului de referință al presiunii de descărcare prin modificarea forței exercitate de arcul din oțel inoxidabil. Sunt echipate cu un capac hexagonal pentru ecranarea întregului ansamblu și scaune metalice cu două suprafețe pentru eliminarea scurgerilor. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste supape de siguranță disponibile la presiuni setate din fabrică, cuprinse între 15 și 300 psi. Raptor Supplies.

StilModelInălțime totalăMaterial discPresiunea setată din fabricăDomeniul de presiuneMaterial scaunDimensiunea intrăriiTipul de intrareArticolPreț (ex. TVA)
A69A1A9M3U1-------Supapa€794.94
RFQ
B69A1-1255.875 "Bronz125 psi101 la 125 psiBronz1 / 2 "MNPTSupapă de siguranță reglabilă€217.48
B69A1-1505.875 "Bronz150 psi126 la 150 psiBronz1 / 2 "MNPTSupapă de siguranță reglabilă€217.48
B69A1-3005.875 "Bronz300 psi251 la 300 psiBronz1 / 2 "MNPTSupapă de siguranță reglabilă€217.48
B69A1-2005.875 "Bronz200 psi151 la 200 psiBronz1 / 2 "MNPTSupapă de siguranță reglabilă€217.48
B69A1-1005.875 "Bronz100 psi76 la 100 psiBronz1 / 2 "MNPTSupapă de siguranță reglabilă€217.48
B69A1S-505.875 "Bronz50 psi0 la 50 psi316 oțel inoxidabil1 / 2 "MNPTSupapă de siguranță reglabilă€390.90
B69A1-155.875 "Bronz15 psi0 la 15 psiBronz1 / 2 "MNPTSupapă de siguranță reglabilă€217.48
B69A1S-1005.875 "316 oțel inoxidabil100 psi51 la 100 psi316 oțel inoxidabil1 / 2 "MNPTSupapă de siguranță reglabilă€390.90
B69A1S-1505.875 "316 oțel inoxidabil150 psi101 la 150 psi316 oțel inoxidabil1 / 2 "MNPTSupapă de siguranță reglabilă€390.90
B69A1S-2005.875 "316 oțel inoxidabil200 psi151 la 200 psi316 oțel inoxidabil1 / 2 "MNPTSupapă de siguranță reglabilă€390.90
B69A1S-2505.875 "316 oțel inoxidabil250 psi201 la 250 psi316 oțel inoxidabil1 / 2 "MNPTSupapă de siguranță reglabilă€390.90
B69A1S-6005.875 "316 oțel inoxidabil600 psi401 la 600 psi316 oțel inoxidabil1 / 2 "MNPTSupapă de siguranță reglabilă€390.90
B69A1S-3005.875 "316 oțel inoxidabil300 psi251 la 300 psi316 oțel inoxidabil1 / 2 "MNPTSupapă de siguranță reglabilă€390.90
B69A1S-4005.875 "316 oțel inoxidabil400 psi301 la 400 psi316 oțel inoxidabil1 / 2 "MNPTSupapă de siguranță reglabilă€390.90
B69A1-305.875 "Bronz30 psi16 la 30 psiBronz1 / 2 "MNPTSupapă de siguranță reglabilă€217.48
B69A1-2505.875 "Bronz250 psi201 la 250 psiBronz1 / 2 "MNPTSupapă de siguranță reglabilă€217.48
B69A1-505.875 "Bronz50 psi31 la 50 psiBronz1 / 2 "MNPTSupapă de siguranță reglabilă€217.48
B69A1-755.875 "Bronz75 psi51 la 75 psiBronz1 / 2 "MNPTSupapă de siguranță reglabilă€217.48
B69B1-2006"Bronz200 psi151 la 200 psiBronz3 / 4 "MNPTSupapă de siguranță reglabilă€226.90
B69B1-3006"Bronz300 psi251 la 300 psiBronz3 / 4 "MNPTSupapă de siguranță reglabilă€226.90
B69B1-306"Bronz30 psi16 la 30 psiBronz3 / 4 "MNPTSupapă de siguranță reglabilă€226.90
B69B1-1506"Bronz150 psi126 la 150 psiBronz3 / 4 "MNPTSupapă de siguranță reglabilă€226.90
B69B1-506"Bronz50 psi31 la 50 psiBronz3 / 4 "MNPTSupapă de siguranță reglabilă€226.90
B69B1-756"Bronz75 psi51 la 75 psiBronz3 / 4 "MNPTSupapă de siguranță reglabilă€226.90

DESCRIERE

  • They are easily adjusted in the field by removing the hex cap, making them ideal for pressure relief, liquid relief, bypass and over-protection.
  • These units can be easily cleaned and maintained by simply removing the bonnet.
  • Selected models have a bronze disc lapped into position to minimise leakage.
  • They are available in brass, bronze and brass-bronze alloy body materials.

Mecanism de lucru

  • Some pressure escapes through the water pipes that connect to the water heater.
  • If it cannot, the pressure-relief valve is activated.
  • The valve reduces the pressure to safe levels by releasing some of the hot water and air.

Standarde și aprobări

  • ISO 9001: 2015
  • CE
  • CRN
  • ASME

Întrebări Frecvente

How do you adjust a water pressure relief valve?

Many valves are equipped with a nut, screw or knob that allows you to adjust them. Turning the screw or knob clockwise raises the water pressure while turning it counter-clockwise lowers it.

Which series of valves are compatible for use with boilers?

Aquatrol 560/570 Series valves are high-capacity safety valves that are used for boilers, piping lines and vessel protection. They are intended for heavy-duty industrial applications.

Aceste supape de siguranță vin calibrate?

Aquatrol 69 Series liquid relief valves are calibrated based on a range of flow rates (GPM) versus seat size and set pressure.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?