Bateriile incluse: Nu , Capacitate: 350 lbs. , Material pentru rotile: Poly pe Poly , Culoare: Negru , Distanța dintre pași: 10 " , Tip rotiță frontală: Pivotant cu arc , Balustrade incluse: Da , Material: Oţel , Nr. Rolători: 4 , Număr de rotile frontale: 2 , Număr de rotile din spate: 2 , Material pentru rotile din spate: Bandă de rulare din cauciuc (miez de poliolefină) , Lățimea roții din spate: 1 1 / 4 " , cu arc: Da , Unghiul pasului: 58 grade , Adâncimea pasului: 7" , Tip de pas: Grip Strut , Lățimea pasului: 23 9 / 16 " , Adâncimea pasului superior: 14 "