VESTIL LAD-PW-26-10-G-ESD Scară standard în pantă, suport de prindere, dimensiune ESD 23.5625 inch, 10 trepte

Articol: AG7VCB Model: LAD-PW-26-10-G-ESD
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,035.46 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Clasa ANSIA14.7
Lungimea bazei75.13 "
Lățimea bazei30.56 "
baterii incluseNu
Capacitate350 lbs.
Material de rotirePoly pe Poly
CuloriNegru
Distanța dintre trepte10 "
Tip rotiță frontalăPivotant cu arc
Lățimea roții frontale1 1 / 4 "
Înălțimea balustradei130 "
Balustrade incluseDa
Înălţime130 "
Lungime75.125 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster4
Numărul de roți frontale2
Numărul de rotile din spate2
Numărul de pași10
Material pentru rotile din spateBandă de rulare din cauciuc (miez de poliolefină)
Tip rotiță spateRigid
Lățimea roții din spate1 1 / 4 "
Primăvară încărcatăDa
Unghiul pasului58 grade
Adâncimea pasului7"
Tip de pasGrip Strut
Lățimea pasului23 9 / 16 "
Adâncimea pasului superior14 "
Înălțimea pasului superior100 "
Lăţime32.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 94.05
Înălțimea navei (cm)330.2
Lungimea navei (cm)190.82
Lățimea navei (cm)81.92
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiLățimea bazeiLățimea roții frontaleÎnălțimea balustradeiÎnălţimeNumărul de pașiTip rotiță spatePreț
VESTIL LAD-PW-26-12-G-ESD Scară standard în pantă, bară de prindere, dimensiune ESD 23.5625 inch, 12 trepte | AG7VCG LAD-PW-26-12-G-ESD87.63 "33.56 "1 1 / 4 "156 "156 "12Rigid€2,314.48
VESTIL LAD-PW-26-2-G-ESD Scară standard în pantă, bară de prindere, dimensiune ESD 23.5625 inci, 2 trepte | AG7VCK LAD-PW-26-2-G-ESD34.06 "27.19 "1"50 "50 "2Blocare pivotantă€1,172.79
VESTIL LAD-PW-26-4-G-ESD Scară standard în pantă, suport de prindere, dimensiune ESD 23.5625 inci, 4 trepte | AG7VCV LAD-PW-26-4-G-ESD40.44 "27.19 "1"70 "70 "4Blocare pivotantă€1,267.96
VESTIL LAD-PW-26-6-G-ESD Scară standard în pantă, suport de prindere, dimensiune ESD 23.5625 inci, 6 trepte | AG7VDC LAD-PW-26-6-G-ESD50.19 "29.75 "1 1 / 4 "90 "90 "6Rigid€1,754.81
VESTIL LAD-PW-26-8-G-ESD Scară standard în pantă, suport de prindere, dimensiune ESD 23.5625 inch, 8 trepte | AG7VDH LAD-PW-26-8-G-ESD63.19 "29.75 "1 1 / 4 "110 "110 "8Rigid€1,890.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LAD-PW-26-10-G-ESD Scară standard în pantă, suport de prindere, dimensiune ESD 23.5625 inch, 10 trepte
€2,035.46 /unitate