Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 55B-25 Supapă de siguranță reglabilă 3/8 x 1/2 inch 25 psi | AC8XXA 3ERK1

AQUATROL SAFETY VALVES 55B-25 Supapă de degajare reglabilă 3/8 x 1/2 inch 25 psi

În stoc
Articol: AC8XXA Model: 55B-25Crucea Ref: 3ERK1
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
€70.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de siguranță reglabilă
Material corpBronz
Material discBronz
Presiunea setată din fabrică25 psi
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tipul de intrareMNPT
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală3"
Domeniul de presiune0 la 100 psi
Material scaunBronz
Material de primăvară316 oțel inoxidabil
Temp. Gamă0 de grade până la 450 de grade F
Pârghie de testareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiunea setată din fabricăDimensiunea intrăriiPreț
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 55A-25 Supapă de siguranță reglabilă 1/4 x 1/2 inch 25 psi | AC8XWZ 3ERJ9 55A-2525 psi1 / 4 "€63.27
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 55A-50 Supapă de siguranță reglabilă 1/4 x 1/2 inch 50psi | AC8YGX 3ETU3 55A-5050 psi1 / 4 "€63.27
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 55B-50 Supapă de siguranță reglabilă 3/8 x 1/2 inch 50psi | AC8YGY 3ETU4 55B-5050 psi3 / 8 "€67.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 55B-25 Supapă de degajare reglabilă 3/8 x 1/2 inch 25 psi
€70.95 /unitate