Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 740FH-M2L-15 Supapă de siguranță 1-1/4 x 1-1/2 15 Psi | AF9YPY 30VY39

AQUATROL SAFETY VALVES 740FH-M2L-15 Supapă de siguranță 1-1/4 x 1-1/2 15 Psi

În stoc
Element: AF9YPY Model: 740FH-M2L-15Crucea Ref: 30VY39
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
€514.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de siguranță
Material corpAlamă / bronz
Material discOţel inoxidabil
Presiunea setată din fabrică15 psi
Dimensiunea intrării1.25 "
Tipul de intrareMNPT
Dimensiunea de ieșire1.5 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală9.25 "
Lungime totală9.25 "
Material scaunAlamă / oțel inoxidabil
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Temp. Gamă-320 grade până la 406 grade F
Pârghie de testareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8481400000

Variante de produs

ProdusModelPresiunea setată din fabricăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăPârghie de testarePreț
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 740EF-M2L-15 Supapă de siguranță 1 x 1-1/4 15 Psi | AF9YLG 30VY21 740EF-M2L-1515 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Nu€427.60
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 740EF-M2L-25 Supapă de siguranță 1 x 1-1/4 25 Psi | AF9YLH 30VY22 740EF-M2L-2525 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Nu€427.60
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 740EF-M2L-30 Supapă de siguranță 1 x 1-1/4 30 Psi | AF9YLJ 30VY23 740EF-M2L-3030 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Nu€427.60
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 740EF-M2L-40 Supapă de siguranță 1 x 1-1/4 40 Psi | AF9YLK 30VY24 740EF-M2L-4040 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Nu€427.60
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 740EF-M1A-90 Supapă de siguranță 1 x 1-1/4 90 Psi | AF9YLL 30VZ38 740EF-M1A-9090 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Da€435.44
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 740EF-M1A-100 Supapă de siguranță 1 x 1-1/4 100 Psi | AF9YLM 30VZ39 740EF-M1A-100100 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Da€435.44
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 740EF-M1A-125 Supapă de siguranță 1 x 1-1/4 125 Psi | AF9YLN 30VZ40 740EF-M1A-125125 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Da€435.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 740FH-M2L-15 Supapă de siguranță 1-1/4 x 1-1/2 15 Psi
€514.87 /unitate