MECHANIX Mănuși de lucru rezistente la impact TAA M-Pact 2


Mănușile tactice secrete Mechanix TAA M Pact 2 sunt concepute pentru operațiuni tactice, misiuni militare, sarcini de aplicare a legii, sporturi de tir și activități în aer liber. Aceste mănuși oferă o protecție excelentă, dexteritate și aderență pentru manipularea armelor și uneltelor. Acestea asigură o utilizare redusă în sensi...operațiuni active, sporind performanța și siguranța utilizatorului.Citeste mai mult

Filtru
Material din spate: Spandex (R) , Tip de închidere: Cârlig și Buclă , Culoare: Negru , Manșetă: Curea cu cârlig și buclă , A tăia: Gunn , Stil deget: Finger complet , Material căptușeală pentru articulații: Spuma EVA cu cauciuc termoplastic , Lungime: 12 " , Material căptușeală: Spumă , Material palmier: Piele sintetica , Material de cusătură: Nailon , Temp. Gamă: 32 la 200 grade F , Stilul degetului mare: Drept
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
MP2-F55-012
2XL€145.39
A
MP2-F55-010
L€145.39
A
MP2-F55-009
M€145.39
A
MP2-F55-008
S€145.39
A
MP2-F55-011
XL€145.39

Mănuși de lucru rezistente la impact TAA M-Pact 2

Mănușile tactice secrete Mechanix TAA M Pact 2 sunt concepute pentru operațiuni tactice, misiuni militare, sarcini de aplicare a legii, sporturi de tir și activități în aer liber. Aceste mănuși oferă o protecție excelentă, dexteritate și aderență pentru manipularea armelor și uneltelor. Acestea asigură o utilizare cu profil redus în operațiuni sensibile, sporind performanța și siguranța utilizatorului.

DESCRIERE

  • Au spatele Spandex(R) pentru flexibilitate și confort.
  • Aceste mănuși au un tip de închidere cu cârlig și buclă pentru o potrivire sigură și o ajustare ușoară.
  • Aceste mănuși oferă o tăietură gunn pentru o dexteritate sporită și au un stil complet al degetelor pentru acoperire și protecție completă a mâinii.
  • Aceste mănuși oferă o căptușeală a degetelor din spumă EVA cu cauciuc termoplastic pentru rezistență ridicată la impact.
  • Sunt disponibile în variante de mărime S, M, L, XL și 2XL conform cerințelor utilizatorului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?