Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MECHANIX MP2-F55-011 Manusa Tactica Xl Neagra Pr | AA3UTQ 11V511

MECHANIX MP2-F55-011 Manusa Tactica Xl Neagra Pr

În stoc
Element: AA3UTQ Model: MP2-F55-011Crucea Ref: 11V511
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
€145.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănușă tactică
Materialul din spateSpandex (R)
Tip de închidereCârlig și Buclă
CuloriNegru
ManșetăCurea cu cârlig și buclă
TăiatGunn
Stilul degetelorFinger complet
Material pentru căptușeala articulațieiSpuma EVA cu cauciuc termoplastic
Lungime12 "
Material pentru căptușealăSpumă
Material PalmierPiele sintetica
MărimeaXL
Material de cusutNailon
Temp. Gamă32 la 200 grade F
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS6216005820
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
MECHANIX MP2-F55-008 Manusa Tactica S Neagra Pr | AA3UTM 11V508 MP2-F55-008S€145.39
MECHANIX MP2-F55-009 Manusa Tactica M Neagra Pr | AA3UTN 11V509 MP2-F55-009M€145.39
MECHANIX MP2-F55-010 Manusa Tactica L Neagra Pr | AA3UTP 11V510 MP2-F55-010L€145.39
MECHANIX MP2-F55-012 Manusa Tactica 2xl Neagra Pr | AA3UTR 11V512 MP2-F55-0122XL€145.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MECHANIX MP2-F55-011 Manusa Tactica Xl Neagra Pr
€145.39 /unitate