Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLEXTECH HH-075 X 25 Furtun de încălzire 50 Psi 3/4 inch albastru | AG3DJM 32WF80

FLEXTECH HH-075 X 25 Furtun pentru încălzire 50 Psi 3/4 inch albastru

În stoc
Articol: AG3DJM Model: HH-075 X 25Crucea Ref: 32WF80
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
€190.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de încălzire
CuloriAlbastru
În interiorul Dia.3 / 4 "
Lungime25ft
Materialsilicon
În afara Dia.1-5/32 "
Temp. Gamă-65 grade până la 350 grade F
TipScop general
Presiune de lucru50 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)30.73
Codul HS8419908500

Variante de produs

ProdusModelLungimeÎn afara Dia.Preț
FLEXTECH HH-075 X 100 Furtun de încălzire 50 Psi 3/4 inch albastru | AG3DJQ 32WF83 HH-075 X 100100ft1-3/64 "€739.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLEXTECH HH-075 X 25 Furtun pentru încălzire 50 Psi 3/4 inch albastru
€190.15 /unitate