VESTIL HYD-CB-10-DC Hefti-Lift, contra-echilibrat, 68 x 68-3/4 inch, 550 lb., galben, oțel | AG7UMV

VESTIL HYD-CB-10-DC Hefti-Lift, contra-echilibrat, dimensiune 68 x 68-3/4 inch, 550 lb., galben, oțel

În stoc
Articol: AG7UMV Model: HYD-CB-10-DC

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,387.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHefti-Lift
baterii incluseDa
Incarcator baterie inclusDa
Capacitate550 lbs.
Caster Dia.5 x 2 "
Material de rotirePoli pe oțel
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frâne
Lățimea rotorului2"
PliantNu
CuloriGalben închis
Înălțimea furcii2 1 / 2 "
Lungimea furcii25 3 / 4 "
Lățimea furcii22 "
Dia Caster fata.5"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Înălțimea mânerului45 "
Înălţime68.75 "
HP0.5 CP
Înălțimea individuală a furcii2 1 / 2 "
Lungime68 "
MaterialOţel
Max. Înălţime55.5 "
Max. Distanța de călătorie52.75 "
Min. Înălţime2.75 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Ziua Operației12V c.c.
Lățimea totală a furcii22 "
Lungimea platformei25.75 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului22 "
Sursa de putereFără fir electric
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Gama de servicii2 3/4 "până la 55 1/2"
Voltaj12V c.c.
Watts12W
Lăţime31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 254.7
Înălțimea navei (cm)174.63
Lungimea navei (cm)172.72
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea platformeiLățimea peronuluiGama de serviciiCapacitateZiua OperațieiCuloriPreț
VESTIL HYD-10-DC Hefti-Lift, portabil, alimentat cu curent continuu, 37 x 69 inch, 880 lb., argintiu | AG7UMM HYD-10-DC--3 1/2 "până la 59"880 lbs.-Negru, argintiu€6,274.93
VESTIL HYD-10-DC-SS Hefti-Lift, portabil, alimentat cu curent continuu, 22 x 25-3/4 inch, oțel inoxidabil | CE3ECJ HYD-10-DC-SS25 3 / 4 "22 "3 1/2 "până la 59"880 lbs.-Silver€13,448.86
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HYD-CB-10-DC Hefti-Lift, contra-echilibrat, dimensiune 68 x 68-3/4 inch, 550 lb., galben, oțel
€7,387.27 /unitate