Suport de perete PATTERSON FAN 7J702 Air Cannon 18 inch | AF3MYA

PATTERSON FAN Suport de perete 7J702 Air Cannon 18 inch

În stoc
Element: AF3MYA Model: 7J702

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,966.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTunul de aer
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.475
Viteza aerului (FPM) @ 40 Ft350
Viteza aerului (FPM) @ 60 Ft.250
Viteza aerului (FPM) @ 80 Ft.175
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.18 "
CFM ridicat3800
Material de gardăOţel
Înălţime24 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.105 grade F
Max. Adâncime16 "
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/2
RPM motor1725
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePerete sau tavan
Numărul de lame3
Amperi de operare6.0 / 3.0-2.9
În afara Dia.24 "
Fază1
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Viteze1
Protectie termalaAutomat
Voltaj115 / 208-230
Lăţime24 "
Sârmă de protecție finisatăPalton albastru pudră

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.06
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414510010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de lameDiametrul lamei.CFM ridicatAmperi de operareÎn afara Dia.Diagrama arborelui.LăţimeÎnălţimePreț
PATTERSON FAN H26A-CS Air Cannon 26 inch Diametru lamei | AE7UHX 6ALF8 H26A-CS326 "765013.4 / 6.8-6.733 "7 / 8 "33 "33 "€2,600.75
Suport de perete PATTERSON FAN 7J700 Air Cannon 14 inch | AF3MXY 7J700314 "26002.8 / 1.45-1.420 "1 / 2 "20 "20 "€1,919.64
Suport de perete PATTERSON FAN 7J704 Air Cannon 22 inch | AF3MYC 7J704322 "55706.0 / 3.0-2.929 "5 / 8 "29 "29 "€2,241.32
Suport de perete PATTERSON FAN 7J706 Air Cannon 26 inch | AF3MYE 7J706326 "765013.4 / 6.8-6.733 "7 / 8 "33 "33 "€3,147.84
Suport de perete PATTERSON FAN 7J708 Air Cannon 30 inch | AF3MYG 7J708230 "12,00013.4 / 6.8-6.737 "7 / 8 "37 "37 "€3,661.59
PATTERSON FAN 7J711 Air Cannon 14 inch Mount de tavan | AF3MYK 7J711314 "26002.8 / 1.45-1.420 "1 / 2 "20 "20 "€1,502.54
PATTERSON FAN 7J713 Air Cannon 18 inch Mount de tavan | AF3MYM 7J713318 "38006.0 / 3.0-2.924 "5 / 8 "24 "24 "€1,521.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PATTERSON FAN Suport de perete 7J702 Air Cannon 18 inch
€1,966.21 /unitate