POWERMATIC 1792073K Colector de praf 1754 Cfm 3 Hp | AD4QKX 42W942

POWERMATIC 1792073K Colector de praf 1754 Cfm 3 CP

În stoc
Articol: AD4QKX Model: 1792073KCrucea Ref: 42W942

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,805.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColector de praf
Amplificatoare AC15
dBA75 la 90
Adâncime46 "
Înălţime28 "
Furtun Dia.8"
HP3
Rotor Dia.14 In.
Max. curgereCFM 1754
Gama de viteză de funcționare (FPM)5200
Adâncimea totală61 "
Inălțime totală94 "
Lățimea totală30 "
Fază3
Gama de presiune statică (In.)11.31
Voltaj230/460
Lăţime23 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 93.15
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)116.84
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8421398015
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Pungă de filtru (30 microni)
    • Min. Debit de aer (234 CFM)

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereAmplificatoare ACdBAAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăFazăVoltajPreț
POWERMATIC 1791079K Recipient colector de praf 1-3/4 CP | AH7KKC 36VE19 1791079 K106415 la 7.579 la 903030231115/230€2,225.24
POWERMATIC 1792072K Recipient colector de praf 3 CP | AH7KKD 36VE21 1792072 K17821579 la 904645231230€3,490.78
POWERMATIC 1791330 Sistem de filtrare a aerului | CT7WRE 36VE20 1791330--------€1,510.47
SAC FILTRANT POWERMATIC 1791075F | CT7WRF 24V983 1791075F--------€166.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERMATIC 1792073K Colector de praf 1754 Cfm 3 CP
€2,805.83 /unitate