POWERMATIC 1791079K Recipient colector de praf 1-3/4 CP | AH7KKC 36VE19

POWERMATIC 1791079K Recipient colector de praf 1-3/4 CP

În stoc
Articol: AH7KKC Model: 1791079KCrucea Ref: 36VE19

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,225.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColector de praf
Amplificatoare AC15 la 7.5
Lungime cablu6ft
dBA79 la 90
Adâncime30
Înălţime30
Furtun Dia.6
HP1.75
Hz60
Rotor Dia.12
Max. curgere1064
Max. Lungimea furtunului5.83
Gama de viteză de funcționare (FPM)5374
Adâncimea totală30
Inălțime totală30
Lățimea totală23
Fază1
Gama de presiune statică (In.)11.31
Tipcanistră
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.25
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)114.3
Lățimea navei (cm)58.42
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Capacitate cip (microni): 26
    • Sac de filtrare: 26 microni

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereAmplificatoare ACdBAAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăFazăVoltajPreț
POWERMATIC 1792073K Colector de praf 1754 Cfm 3 Hp | AD4QKX 42W942 1792073 KCFM 17541575 la 9061 "94 "30 "3230/460€2,805.83
POWERMATIC 1792072K Recipient colector de praf 3 CP | AH7KKD 36VE21 1792072 K17821579 la 904645231230€3,490.78
POWERMATIC 1791330 Sistem de filtrare a aerului | CT7WRE 36VE20 1791330--------€1,510.47
SAC FILTRANT POWERMATIC 1791075F | CT7WRF 24V983 1791075F--------€166.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERMATIC 1791079K Recipient colector de praf 1-3/4 CP
€2,225.24 /unitate