SHARPE VALVES Seria 39306, supapă cu bilă


Filtru
Material bile: 316 oțel inoxidabil , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: 316 oțel inoxidabil , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: FNPT x FNPT , Tip mâner: Manetă de blocare , Max. Presiune: WOG de 1000 psi , Port: Complet , Material de etanșare: RTFE , Material scaun: RTFE , Material tijă: 316 oțel inoxidabil , Tip tulpină: Auto-reglare , Temp. Gamă: 0 de grade până la 450 de grade F , Structura supapei: 3-Piece
StilModelManipulați materialulDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
SV39036TE020
304 oțel inoxidabil2"€626.23
A
SV39036TE006
304 oțel inoxidabil3 / 4 "€95.53
A
SV39036TE004
304 oțel inoxidabil1 / 2 "€70.37
A
SV39036TE002
304 oțel inoxidabil1 / 4 "€61.95
A
SV39036TE003
304 oțel inoxidabil3 / 8 "€61.48
A
SV39036TE014
Oțel inoxidabil 304 cu grip din PVC1.5 "€295.55
A
SV39036TE012
Oțel inoxidabil 304 cu grip din PVC1.25 "€199.50
A
SV39036TE010
Oțel inoxidabil 304 cu grip din PVC1"€134.09

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?