Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARPE VALVES SV39036TE002 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1/4 In | AC8MLN 3CFU8

SHARPE VALVES SV39036TE002 Robinet cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1/4 in

În stoc
Element: AC8MLN Model: SV39036TE002Crucea Ref: 3CFU8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€61.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialul304 oțel inoxidabil
Tip mânerManetă de blocare
Presiune maximăWOG de 1000 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
PortComplet
Material sigiliuRTFE
Material scaunRTFE
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăAuto-reglare
Temp. Gamă0 de grade până la 450 de grade F
Structura supapei3-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2578
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481803070
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulDimensiunea conducteiPreț
SHARPE VALVES SV39036TE003 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 3/8 In | AC8MLP 3CFU9 SV39036TE003304 oțel inoxidabil3 / 8 "€61.48
SHARPE VALVES SV39036TE004 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1/2 In | AC8MLQ 3CFV1 SV39036TE004304 oțel inoxidabil1 / 2 "€70.37
SHARPE VALVES SV39036TE006 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 3/4 In | AC8MLR 3CFV2 SV39036TE006304 oțel inoxidabil3 / 4 "€95.53
SHARPE VALVES SV39036TE010 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1 In | AC8MLT 3CFV3 SV39036TE010Oțel inoxidabil 304 cu grip din PVC1"€134.08
SHARPE VALVES SV39036TE012 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1-1/4 In | AC8MLU 3CFV4 SV39036TE012Oțel inoxidabil 304 cu grip din PVC1.25 "€199.50
SHARPE VALVES SV39036TE014 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1-1/2 In | AC8MLV 3CFV5 SV39036TE014Oțel inoxidabil 304 cu grip din PVC1.5 "€295.55
SHARPE VALVES SV39036TE020 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 2 In | AC8MLW 3CFV6 SV39036TE020304 oțel inoxidabil2"€626.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARPE VALVES SV39036TE002 Robinet cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1/4 in
€61.95 /unitate