SHARPE VALVES Supapă cu bilă cu ulei în linie de fier ductil, FNPT x FNPT


Filtru
Material bile: 420 oțel inoxidabil , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Fier ductil , Stilul corpului: In linie , Conformitate: NACE MR-01-75 , Tipul conexiunii: FNPT x FNPT , Material mâner: Fier ductil , Tip mâner: Manetă de blocare , Port: Standard , Material de etanșare: Viton , Material scaun: RPTFE , Material tijă: 420 oțel inoxidabil , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: 0 de grade până la 450 de grade F , Structura supapei: 2-Piece
StilModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
SVOP54DA6RV040
WOG de 1000 psi4"€723.76
B
SVOP54DB6RV020
WOG de 2000 psi2"€219.05
B
SVOP54DB6RV030
WOG de 2000 psi3"€362.90

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?