SHARPE VALVES SVOP54DB6RV020 Supapă cu bilă cu plasture de ulei Fnpt 2 In | AC7ZVB 39C413

SHARPE VALVES SVOP54DB6RV020 Supapa cu bilă cu patch ulei Fnpt 2 In

În stoc
Articol: AC7ZVB Model: SVOP54DB6RV020Crucea Ref: 39C413

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€254.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bilă cu patch-uri de ulei
Material de bilă420 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpFier ductil
Stilul corpuluiIn linie
ConformitateNACE MR-01-75
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulFier ductil
Tip mânerManetă de blocare
Presiune maximăWOG de 2000 psi
Dimensiunea conductei2"
PortStandard
Material sigiliuViton
Material scaunRPTFE
Material tulpină420 oțel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 de grade până la 450 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.9625
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8481803070
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
SHARPE VALVES SVOP54DA6RV040 Supapă cu bilă cu plasture de ulei Fnpt 4 In | AC7ZVA 39C412 SVOP54DA6RV040WOG de 1000 psi4"€782.99
SHARPE VALVES SVOP54DB6RV030 Supapă cu bilă cu plasture de ulei Fnpt 3 In | AC7ZVC 39C414 SVOP54DB6RV030WOG de 2000 psi3"€392.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARPE VALVES SVOP54DB6RV020 Supapa cu bilă cu patch ulei Fnpt 2 In
€254.34 /unitate