DAYTON Incalzitor portabil cu gaz pentru torpile


Încălzitoarele portabile pe gaz Dayton Torpedo sunt dispozitive de încălzire compacte și versatile care sunt alimentate cu propan sau gaz natural. Aceste încălzitoare sunt utilizate în șantiere, ateliere, garaje sau depozite, unde este nevoie de încălzire temporară sau suplimentară.

Filtru
Hz: 60 , Configurație priză NEMA: 5-15P , Voltaj: 120
StilModelFlux de aerAmplificatoare ACIeșire BtuHTip de gazÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
3VE59
Cfm 1,8000.65300,000LP18.5 "33.625 "12.62 "€2,036.98
B
3VE54
Cfm 3000.6530,000 la 60,000LP15.125 "19.25 "8.25 "€467.19
C
3VE55
Cfm 3000.6840,000LP15.125 "19.25 "8.25 "€350.66
D
3VE57
Cfm 4000.770,000/125,000LP16.125 "25.5 "11.88 "€784.37
E
3VE58
Cfm 4350.8120,000/150,000LP16.125 "25.5 "11.88 "€845.20
F
3VE56
Cfm 4350.7150,000NG15.5 "25 9 / 16 "9.437 "€1,433.33

Incalzitor portabil cu gaz pentru torpile

Încălzitoarele cu gaz propan Dayton sunt proiectate pentru a încălzi spațiile ventilate, cum ar fi șantierele de construcții și șantierele de muncă. Au o flacără deschisă care încălzește imediat aerul pentru a încălzi spațiile. Aceste încălzitoare portabile acoperite cu pulbere pot fi mutate confortabil oriunde este nevoie de căldură și oferă, de asemenea, un unghi de căldură reglabil. Alegeți dintr-o gamă de aceste torpile de încălzire, disponibile în variante de flux de aer de 300, 400, 435 și 1800 CFM.

Mecanism de lucru

  • Încălzitoarele pe gaz cu ardere directă funcționează prin arderea directă a unui combustibil, de obicei gaz natural sau propan, pentru a genera căldură. Procesul de ardere are loc în interiorul camerei de ardere a încălzitorului, unde se află un arzător. Arzătorul eliberează combustibilul în cameră și se amestecă cu aerul în proporția potrivită pentru o ardere eficientă. Amestecul combustibil-aer este apoi aprins de o sursă de aprindere, cum ar fi o lampă pilot sau un aprindere electronic. Pe măsură ce combustibilul arde, căldura este produsă și transferată direct în aerul înconjurător, care este apoi circulat de un ventilator sau suflantă. Acest aer încălzit este distribuit în spațiul dorit prin orificii de ventilație sau conducte, oferind încălzire imediată și eficientă.

DESCRIERE

  • Încălzitoarele portabile pe gaz Dayton torpilă au o construcție din oțel cu finisaj acoperit cu pulbere pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Ele oferă o facilitate de oprire automată de siguranță și protecție la supraîncălzire termică cu resetare manuală pentru o siguranță sporită a utilizatorului.
  • Aceste încălzitoare cu propan Dayton dispun de aprindere piezo cu o singură mână, care permite utilizatorilor să aprindă încălzitorul cu o singură mână, fără a fi nevoie de instrumente externe de aprindere.
  • Acestea oferă aprindere directă prin scânteie pentru o pornire sigură și au o fișă NEMA 5-15P pentru o instalare ușoară.

Standarde și aprobări

  • cCSAus

Întrebări Frecvente

Care este capacitatea termică a acestor încălzitoare pe gaz?

Încălzitoarele cu gaz torpilă Dayton au capacități de căldură cuprinse între 40000 și 300000 BTUh.

Cum ar trebui să întrețin și să depozitez un încălzitor portabil cu gaz torpilă?

  • Curățați sau înlocuiți filtrele de aer periodic pentru a menține fluxul de aer adecvat și pentru a preveni acumularea de praf.
  • Verificați în mod regulat racordurile de gaz pentru scurgeri sau deteriorare și strângeți sau reparați dacă este necesar.
  • Verificați starea generală a încălzitorului, inclusiv arzătorul, sistemul de aprindere și comenzile, pentru orice semne de uzură, coroziune sau defecțiune.
  • Depozitați încălzitorul într-un mediu curat și uscat pentru a preveni deteriorarea umidității și coroziunea.
  • Țineți încălzitorul departe de materiale inflamabile, cum ar fi benzina sau solvenții, pentru a evita pericolele de incendiu.

Care este debitul maxim de aer al acestor încălzitoare portabile pe gaz Dayton torpilă?

Acestea oferă debite de aer de până la 1800 cfm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?