DAYTON 3VE57 Incalzitor portabil pe gaz Lp 70000/125000 Btuh | AD2WHM

DAYTON 3VE57 Încălzitor portabil pe gaz Lp 70000/125000 Btuh

În stoc
Articol: AD2WHM Model: 3VE57

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€784.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor portabil cu gaz pentru torpile
Flux de aerCfm 400
Amplificatoare AC0.7
Ieșire BtuH70,000/125,000
Termostat încorporatDa
Tarif combustibil8.0 lb./h.
Tip de gazLP
Zona de încălzire3100 sq ft.
Înălţime16.125 "
Hz60
Lungime25.5 "
Min. Dimensiunea cilindrului100 lb.
Configurare plug NEMA5-15P
Caracteristici de securitateDispozitiv de oprire a combustibilului, protecție la supraîncălzire
Voltaj120
Lăţime11.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.5775
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS7322900015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerAmplificatoare ACIeșire BtuHTip de gazÎnălţimeLungimeLăţimePreț
DAYTON 3VE59 Încălzitor portabil pe gaz Lp 300000 Btuh | AD2WHN 3VE59Cfm 1,8000.65300,000LP18.5 "33.625 "12.62 "€2,036.97
DAYTON 3VE54 Incalzitor portabil pe gaz Lp 30000/60000 Btuh | AG6QDQ 3VE54Cfm 3000.6530,000 la 60,000LP15.125 "19.25 "8.25 "€467.19
Încălzitor portabil pe gaz DAYTON 3VE55 Lp 40000 Btuh | AG6QDR 3VE55Cfm 3000.6840,000LP15.125 "19.25 "8.25 "€350.66
DAYTON 3VE56 Încălzitor portabil pe gaz Ng 150000 Btuh | AG6QDT 3VE56Cfm 4350.7150,000NG15.5 "25 9 / 16 "9.437 "€1,579.63
DAYTON 3VE58 Incalzitor portabil pe gaz Lp 120000/150000btuh | AG6QDU 3VE58Cfm 4350.8120,000/150,000LP16.125 "25.5 "11.88 "€882.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3VE57 Încălzitor portabil pe gaz Lp 70000/125000 Btuh
€784.37 /unitate