Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 141-208 Micrometru interior 2 până la 8 in | AD8MTH 4LA57

MITUTOYO 141-208 Micrometru interior 2 până la 8 in

În stoc
Element: AD8MTH Model: 141-208Crucea Ref: 4LA57

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€335.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru interior
NicovalăPlat
Material de nicovalăOțel călit
Mișcarea șurubului1 / 2 "
Numărul de indicatoare1
Număr de tije de măsurare3
Gamă2 - 8 "
Rezoluţie0.001 "
Tipul tijeiSolid
Ieșire SPCNu
DegetarSimplu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS9017304000
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Fus rotativ (Da / Nu) (Nu)

Variante de produs

ProdusModelNicovalăGamăIeșire SPCAxDegetarPreț
MITUTOYO 139-202 Micrometru interior 4 până la 40 in | AD6XRP 4CGT7 139-202curb4 - 40 "Nu-Simplu€686.29
MITUTOYO 145-193 Micrometru interior 0.2 la 1.2 in | AD6XRQ 4CGT8 145-193Pin0.2 - 1.2 "DaPinRatchet€411.52
MITUTOYO 139-201 Micrometru interior 1.5 până la 12 in | AD8MTG 4LA56 139-201curb1.5 - 12 "Nu-Simplu€447.00
MITUTOYO 141-233 Micrometru interior 2 până la 12 in | AD8MTJ 4LA58 141-233Plat2 - 12 "Nu-Simplu€411.48
MITUTOYO 145-195 Micrometru interior 0.001 în oțel | AG3PLA 33RK26 145-195Plat2 - 3 "NuOţelOprire cu clichet€468.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 141-208 Micrometru interior 2 până la 8 in
€335.88 /unitate