Încălzitor portabil pe gaz DAYTON 3VE55 Lp 40000 Btuh | AG6QDR

DAYTON 3VE55 Incalzitor portabil pe gaz Lp 40000 Btuh

În stoc
Articol: AG6QDR Model: 3VE55

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€350.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor portabil cu gaz pentru torpile
Flux de aerCfm 300
Amplificatoare AC0.68
Ieșire BtuH40,000
Termostat încorporatNu
Tarif combustibil1.9 lb./h.
Tip de gazLP
Zona de încălzire940 sq ft.
Înălţime15.125 "
Hz60
Lungime19.25 "
Min. Dimensiunea cilindrului20 lb.
Configurare plug NEMA5-15P
Caracteristici de securitateDispozitiv de oprire a combustibilului, protecție la supraîncălzire
Voltaj120
Lăţime8.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.0325
Înălțimea navei (cm)39.62
Lungimea navei (cm)51.05
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS7322900015

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerAmplificatoare ACIeșire BtuHTip de gazÎnălţimeLungimeLăţimePreț
DAYTON 3VE57 Incalzitor portabil pe gaz Lp 70000/125000 Btuh | AD2WHM 3VE57Cfm 4000.770,000/125,000LP16.125 "25.5 "11.88 "€784.37
DAYTON 3VE59 Încălzitor portabil pe gaz Lp 300000 Btuh | AD2WHN 3VE59Cfm 1,8000.65300,000LP18.5 "33.625 "12.62 "€2,036.97
DAYTON 3VE54 Incalzitor portabil pe gaz Lp 30000/60000 Btuh | AG6QDQ 3VE54Cfm 3000.6530,000 la 60,000LP15.125 "19.25 "8.25 "€467.19
DAYTON 3VE56 Încălzitor portabil pe gaz Ng 150000 Btuh | AG6QDT 3VE56Cfm 4350.7150,000NG15.5 "25 9 / 16 "9.437 "€1,579.63
DAYTON 3VE58 Incalzitor portabil pe gaz Lp 120000/150000btuh | AG6QDU 3VE58Cfm 4350.8120,000/150,000LP16.125 "25.5 "11.88 "€882.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3VE55 Incalzitor portabil pe gaz Lp 40000 Btuh
€350.66 /unitate