DAYTON 3VE54 Incalzitor portabil pe gaz Lp 30000/60000 Btuh | AG6QDQ

DAYTON 3VE54 Încălzitor portabil pe gaz Lp 30000/60000 Btuh

În stoc
Articol: AG6QDQ Model: 3VE54

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€467.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor portabil cu gaz pentru torpile
Flux de aerCfm 300
Amplificatoare AC0.65
Ieșire BtuH30,000 la 60,000
Termostat încorporatNu
Tarif combustibil1.4-2.3 lb./h.
Tip de gazLP
Zona de încălzire1350 sq ft.
Înălţime15.125 "
Hz60
Lungime19.25 "
Min. Dimensiunea cilindrului20 lb.
Configurare plug NEMA5-15P
Caracteristici de securitateDispozitiv de oprire a combustibilului
Voltaj120
Lăţime8.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)56.64
Lățimea navei (cm)36.58
Codul HS7322900015

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerAmplificatoare ACIeșire BtuHTip de gazÎnălţimeLungimeLăţimePreț
DAYTON 3VE57 Incalzitor portabil pe gaz Lp 70000/125000 Btuh | AD2WHM 3VE57Cfm 4000.770,000/125,000LP16.125 "25.5 "11.88 "€784.37
DAYTON 3VE59 Încălzitor portabil pe gaz Lp 300000 Btuh | AD2WHN 3VE59Cfm 1,8000.65300,000LP18.5 "33.625 "12.62 "€2,036.97
Încălzitor portabil pe gaz DAYTON 3VE55 Lp 40000 Btuh | AG6QDR 3VE55Cfm 3000.6840,000LP15.125 "19.25 "8.25 "€350.66
DAYTON 3VE56 Încălzitor portabil pe gaz Ng 150000 Btuh | AG6QDT 3VE56Cfm 4350.7150,000NG15.5 "25 9 / 16 "9.437 "€1,579.63
DAYTON 3VE58 Incalzitor portabil pe gaz Lp 120000/150000btuh | AG6QDU 3VE58Cfm 4350.8120,000/150,000LP16.125 "25.5 "11.88 "€882.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3VE54 Încălzitor portabil pe gaz Lp 30000/60000 Btuh
€467.19 /unitate