EATON / CHAR-LYNN 109-1234-006 Motor hidraulic supapă, 945 Nm, 191 RPM, 95 LQ | CD6DPG

EATON / CHAR-LYNN 109-1234-006 Motor hidraulic supapă, 945 Nm, 191 RPM, 95 LQ

Element: CD6DPG Model: 109-1234-006
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor motor
Rata de curgere95 LQ
Înălţime5.84 "
Lungime11.79 "
MaterialFontă
Tip montareStandard, flanșă ISO 125 B4HW
Tip de portG 3/4 Port
Tipul axuluiDrept
Viteză191 RPM
Cuplul945 Nm
Lăţime5.84 "

Detalii produs:

    • Motor cu supapă hidraulică din seria 4000 conceput pentru a transforma presiunea hidraulică în mișcare de rotație, oferind astfel fluxuri de presiune ridicată
    • Dispune de un motor de 495 cc/torare pentru a oferi un cuplu maxim continuu și o viteză de 945 Nm și, respectiv, 191 RPM

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 109-1234-006 Motor hidraulic supapă, 945 Nm, 191 RPM, 95 LQ