SHARPE VALVES Robinet cu bilă din oțel carbon, FNPT x FNPT


Filtru
Material bile: 316 oțel inoxidabil , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Otel carbon , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: FNPT x FNPT , Tip mâner: Manetă de blocare , Max. Presiunea aburului: WSP de 125 psi , Material tijă: 316 oțel inoxidabil
StilModelTemp. GamăManipulați materialulPresiune maximăStructura supapeiDimensiunea conducteiPortMaterial sigiliuMaterial scaunPreț (ex. TVA)
A
SV50C74003
0 de grade până la 200 de grade FOțel zincatWOG de 3000 psi2-Piece3 / 8 "CompletPTFEDelrin(R)€171.47
A
SV50C74010
0 de grade până la 200 de grade FOțel zincat cu grip din PVCWOG de 3000 psi2-Piece1"CompletPTFEDelrin(R)€399.05
B
SV39034TE006
0 de grade până la 450 de grade F304 oțel inoxidabilWOG de 1000 psi3-Piece3 / 4 "CompletRTFERTFE€115.46
B
SV39034TE004
0 de grade până la 450 de grade F304 oțel inoxidabilWOG de 1000 psi3-Piece1 / 2 "CompletRTFERTFE€84.46
B
SV39034TE010
0 de grade până la 450 de grade FOțel inoxidabil 304 cu grip din PVCWOG de 1000 psi3-Piece1"CompletRTFERTFE€184.91
B
SV39034TE020
0 de grade până la 450 de grade F304 oțel inoxidabilWOG de 1000 psi3-Piece2"CompletRTFERTFE€420.47
C
SV8446MTTE * 010
0 de grade până la 500 de grade F304 oțel inoxidabilWOG de 1480 psi3-Piece1"StandardPTFETFM (TM) PTFE€287.78

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?