Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARPE VALVES SV39034TE004 Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 1/2 in | AC8MMP 3CFX5

SHARPE VALVES SV39034TE004 Supapă cu bilă din oțel carbon Inline Fnpt 1/2 in

În stoc
Articol: AC8MMP Model: SV39034TE004Crucea Ref: 3CFX5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€84.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpOtel carbon
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialul304 oțel inoxidabil
Tip mânerManetă de blocare
Presiune maximăWOG de 1000 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
PortComplet
Material sigiliuRTFE
Material scaunRTFE
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăAuto-reglare
Temp. Gamă0 de grade până la 450 de grade F
Structura supapei3-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4635
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8481803070
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăManipulați materialulPresiune maximăStructura supapeiDimensiunea conducteiPortMaterial sigiliuMaterial scaunPreț
SHARPE VALVES SV8446MTTE*010 Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 1 in | AB2YAF 1PRD1 SV8446MTTE * 0100 de grade până la 500 de grade F304 oțel inoxidabilWOG de 1480 psi3-Piece1"StandardPTFETFM (TM) PTFE€287.79
SHARPE VALVES SV39034TE006 Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 3/4 in | AC8MMQ 3CFX6 SV39034TE0060 de grade până la 450 de grade F304 oțel inoxidabilWOG de 1000 psi3-Piece3 / 4 "CompletRTFERTFE€115.46
SHARPE VALVES SV39034TE010 Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 1 in | AC8MMR ​​3CFX7 SV39034TE0100 de grade până la 450 de grade FOțel inoxidabil 304 cu grip din PVCWOG de 1000 psi3-Piece1"CompletRTFERTFE€184.90
SHARPE VALVES SV39034TE020 Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 2 in | AC8MMV 3CFY1 SV39034TE0200 de grade până la 450 de grade F304 oțel inoxidabilWOG de 1000 psi3-Piece2"CompletRTFERTFE€420.48
SHARPE VALVES SV50C74003 Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 3/8 in | AD2CBC 3MRC8 SV50C740030 de grade până la 200 de grade FOțel zincatWOG de 3000 psi2-Piece3 / 8 "CompletPTFEDelrin(R)€171.47
SHARPE VALVES SV50C74010 Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 1 in | AD2CBF 3MRD2 SV50C740100 de grade până la 200 de grade FOțel zincat cu grip din PVCWOG de 3000 psi2-Piece1"CompletPTFEDelrin(R)€399.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARPE VALVES SV39034TE004 Supapă cu bilă din oțel carbon Inline Fnpt 1/2 in
€84.46 /unitate