SHARPE VALVES Supapă cu bilă din oțel carbon, soclu x soclu


Filtru
Material bile: 316 oțel inoxidabil , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Otel carbon , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: Soclu x Soclu , Tip mâner: Manetă de blocare , Max. Presiune: WOG de 1000 psi , Port: Complet , Material de etanșare: RTFE , Material scaun: RTFE , Material tijă: 316 oțel inoxidabil , Tip tulpină: Auto-reglare , Temp. Gamă: 0 de grade până la 450 de grade F , Structura supapei: 3-Piece
StilModelManipulați materialulDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
SV39034SW004
304 oțel inoxidabil1 / 2 "€83.90
A
SV39034SW020
304 oțel inoxidabil2"€438.10
A
SV39034SW006
304 oțel inoxidabil3 / 4 "€112.06
A
SV39034SW010
Oțel inoxidabil 304 cu grip din PVC1"€159.26
A
SV39034SW014
Oțel inoxidabil 304 cu grip din PVC1.5 "€324.95

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?