SALISBURY Maneci turnate clasa 2


Manșoanele turnate Salisbury Clasa 2 sunt utilizate pentru a oferi izolație fiabilă și siguranță în mediile de lucru electrice. Aceste manșoane îndeplinesc standardele stabilite de ASTM D 1051, care acoperă fabricarea și testarea manșoanelor izolatoare din cauciuc pentru protecția lucrătorilor împotriva șocurilor electrice.

Filtru
Clasa: 2 , Culoare: Negru , Material: Cauciuc natural
StilModelLungimeMărimeaPreț (ex. TVA)
A
2RB
26-1/2L, 15-1/2"L Underarm"Regulat€805.26
A
2LB
27-3 / 4L, 16 "L subraț"L€989.78
A
2XLB
29-1/2L, 17-1/2"L Underarm"XL€965.79

Maneci turnate clasa 2

Manșoanele turnate Salisbury Clasa 2 sunt utilizate pentru a oferi izolație fiabilă și siguranță în mediile de lucru electrice. Aceste manșoane îndeplinesc standardele stabilite de ASTM D 1051, care acoperă fabricarea și testarea manșoanelor izolatoare din cauciuc pentru protecția lucrătorilor împotriva șocurilor electrice.

DESCRIERE

  • Sunt fabricate din cauciuc sintetic negru de tip 1 pentru proprietăți excelente de izolare electrică, iar manșonul lor turnat îi sporește rezistența la uzură.
  • Aceste mănuși de clasa 2 sunt concepute pentru a oferi o potrivire confortabilă, asigurând în același timp acoperire și protecție optimă.
  • Evaluările lor ASTM facilitează o tensiune de testare de 20000 VAC și 50000 VDC, precum și o tensiune maximă de utilizare de 17000 VAC și 25500 VDC.
  • Aceste mâneci au un stil de manșetă dreaptă care se potrivește confortabil în jurul încheieturii pentru a evita alunecarea sau mișcarea în timpul utilizării.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?