Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARPE VALVES SV39034SW010 Supapă cu bilă din oțel carbon Socket inline 1 In | AC8MND 3CFY9

SHARPE VALVES SV39034SW010 Supapă cu bilă din oțel carbon soclu în linie 1 in

În stoc
Element: AC8MND Model: SV39034SW010Crucea Ref: 3CFY9
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
€184.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpOtel carbon
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneSoclu x Soclu
Manipulați materialulOțel inoxidabil 304 cu grip din PVC
Tip mânerManetă de blocare
Presiune maximăWOG de 1000 psi
Dimensiunea conductei1"
PortComplet
Material sigiliuRTFE
Material scaunRTFE
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăAuto-reglare
Temp. Gamă0 de grade până la 450 de grade F
Structura supapei3-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8481803070
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulDimensiunea conducteiPreț
SHARPE VALVES SV39034SW004 Supapă cu bilă din oțel carbon Socket inline 1/2 In | AC8MNB 3CFY7 SV39034SW004304 oțel inoxidabil1 / 2 "€92.81
SHARPE VALVES SV39034SW006 Supapă cu bilă din oțel carbon Socket inline 3/4 In | AC8MNC 3CFY8 SV39034SW006304 oțel inoxidabil3 / 4 "€120.18
SHARPE VALVES SV39034SW014 Supapă cu bilă din oțel carbon Socket inline 1-1/2 In | AC8MNF 3CFZ2 SV39034SW014Oțel inoxidabil 304 cu grip din PVC1.5 "€351.55
SHARPE VALVES SV39034SW020 Supapă cu bilă din oțel carbon Socket inline 2 In | AC8MNG 3CFZ3 SV39034SW020304 oțel inoxidabil2"€462.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARPE VALVES SV39034SW010 Supapă cu bilă din oțel carbon soclu în linie 1 in
€184.90 /unitate