SHARPE VALVES Supapă forjat din oțel inoxidabil 316L, FNPT


Filtru
Material corp: Oțel inoxidabil forjat 316L , Stil capota: Prinsa , Clasa: Clasa de 800 , Tipul conexiunii: FNPT , Material mâner: Otel carbon , Tip mâner: Roata de mână , Max. Temperatura fluidului: 850 grade F , Max. Presiunea aburului: 1225 psi , Max. Presiune a apei: 1600 psi , Material tijă: 410 oțel inoxidabil , Tip tijă supapă: În creștere , Material pană: 316 oțel inoxidabil
StilModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț (ex. TVA)
A
SV34836TE006
3 35 / 64 "3 / 4 "5-25/64 "€622.39
A
SV34836TE004
3.156 "1 / 2 "5.125 "€562.69
A
SV34836TE010
4 21 / 64 "1"6.375 "€835.53
A
SV34836TE012
5"1.25 "7.031 "€1,185.07
A
SV34836TE014
5"1.5 "8.625 "€1,538.89
A
SV34836TE020
5.125 "2"9-1/16 "€2,485.26

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?