SHARPE VALVES SV34836TE012 Supapă cu gură Clasa 800 1-1/4 inch Fnpt | AB2YBL 1PRJ7

SHARPE VALVES SV34836TE012 Clasă supapă poartă 800 1-1 / 4 inch Fnpt

În stoc
Articol: AB2YBL Model: SV34836TE012Crucea Ref: 1PRJ7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,361.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpOțel inoxidabil forjat 316L
Stilul capoteiPrinsa
ClasăClasa de 800
Tip conexiuneFNPT
Manipulați materialulOtel carbon
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire5"
Max. Temperatura fluidului850 grade F
Max. Presiunea aburului1225 psi
Max. Presiune a apei1600 psi
Dimensiunea conductei1.25 "
Material tulpină410 oțel inoxidabil
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie7.031 "
Tipul supapei supapeiÎn creștere
Material pană316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4675
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8481803055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
SHARPE VALVES SV34836TE004 Supapă cu gură Clasa 800 1/2 inch Fnpt | AB2YBH 1PRJ4 SV34836TE0043.156 "1 / 2 "5.125 "€646.16
SHARPE VALVES SV34836TE006 Supapă cu gură Clasa 800 3/4 inch Fnpt | AB2YBJ 1PRJ5 SV34836TE0063 35 / 64 "3 / 4 "5-25/64 "€714.83
SHARPE VALVES SV34836TE010 Supapă cu gură Clasa 800 1 inch Fnpt | AB2YBK 1PRJ6 SV34836TE0104 21 / 64 "1"6.375 "€959.93
SHARPE VALVES SV34836TE014 Supapă cu gură Clasa 800 1-1/2 inch Fnpt | AB2YBM 1PRJ8 SV34836TE0145"1.5 "8.625 "€1,767.41
SHARPE VALVES SV34836TE020 Supapă cu gură Clasa 800 2 inch Fnpt | AB2YBN 1PRJ9 SV34836TE0205.125 "2"9-1/16 "€2,853.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARPE VALVES SV34836TE012 Clasă supapă poartă 800 1-1 / 4 inch Fnpt
€1,361.26 /unitate