Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARPE VALVES SV34836TE006 Supapă cu gură Clasa 800 3/4 inch Fnpt | AB2YBJ 1PRJ5

SHARPE VALVES SV34836TE006 Clasă supapă poartă 800 3/4 inch Fnpt

În stoc
Articol: AB2YBJ Model: SV34836TE006Crucea Ref: 1PRJ5
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
€622.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpOțel inoxidabil forjat 316L
Stilul capoteiPrinsa
ClasăClasa de 800
Tip conexiuneFNPT
Manipulați materialulOtel carbon
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire3 35 / 64 "
Max. Temperatura fluidului850 grade F
Max. Presiunea aburului1225 psi
Max. Presiune a apei1600 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Material tulpină410 oțel inoxidabil
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie5-25/64 "
Tipul supapei supapeiÎn creștere
Material pană316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.43
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8481803055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
SHARPE VALVES SV34836TE004 Supapă cu gură Clasa 800 1/2 inch Fnpt | AB2YBH 1PRJ4 SV34836TE0043.156 "1 / 2 "5.125 "€562.69
SHARPE VALVES SV34836TE010 Supapă cu gură Clasa 800 1 inch Fnpt | AB2YBK 1PRJ6 SV34836TE0104 21 / 64 "1"6.375 "€835.53
SHARPE VALVES SV34836TE012 Supapă cu gură Clasa 800 1-1/4 inch Fnpt | AB2YBL 1PRJ7 SV34836TE0125"1.25 "7.031 "€1,185.07
SHARPE VALVES SV34836TE014 Supapă cu gură Clasa 800 1-1/2 inch Fnpt | AB2YBM 1PRJ8 SV34836TE0145"1.5 "8.625 "€1,538.89
SHARPE VALVES SV34836TE020 Supapă cu gură Clasa 800 2 inch Fnpt | AB2YBN 1PRJ9 SV34836TE0205.125 "2"9-1/16 "€2,485.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARPE VALVES SV34836TE006 Clasă supapă poartă 800 3/4 inch Fnpt
€622.39 /unitate