Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4CRR5 Suport din oțel inoxidabil 304 3-15/16 inch lungime | AD6ZCR

APPROVED VENDOR 4CRR5 Suport din oțel inoxidabil 304 3-15/16 inch lungime

În stoc
Element: AD6ZCR Model: 4CRR5
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
€38.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolParanteză
Lungime extinsă7"
finalizareaSatin
Înălţime4 23 / 32 "
Lungime3 15 / 16 "
Capacitate de încărcare44 lb.
Material304 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8302500000
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Unghi de deschidere (Deg.) (90)

Variante de produs

ProdusModelLungime extinsăÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcarePreț
Furnizor APROBAT 4CRR6 Suport din oțel inoxidabil 304 5-27/32 inch lungime | AD6ZCT 4CRR69.5 "7 7 / 64 "5 27 / 32 "55 lb.€58.66
Furnizorul APROBAT 4CRR7 Suport din oțel inoxidabil 304 7-27/32 inch lungime | AD6ZCU 4CRR712 "9 29 / 64 "7 27 / 32 "61 Lb.€95.54
Furnizor APROBAT 4CRR8 Suport din oțel inoxidabil 304 9-25/64 inch lungime | AD6ZCV 4CRR815 "11 27 / 32 "9 25 / 64 "77 Lb.€114.01
Furnizor APROBAT 4CRR9 Suport din oțel inoxidabil 304 12-33/64 inch lungime | AD6ZCW 4CRR919 "14.88 "12 33 / 64 "143 lb.€229.65
Furnizor APROBAT 4CRT2 Suport din oțel inoxidabil 304 2-23/32 inch lungime | AD6ZCX 4CRT212 "3 25 / 64 "2 23 / 32 "33 lb.€31.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRR5 Suport din oțel inoxidabil 304 3-15/16 inch lungime
€38.57 /unitate