Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4CRR6 Suport din oțel inoxidabil 304 5-27/32 inch lungime | AD6ZCT

APPROVED VENDOR 4CRR6 Suport din oțel inoxidabil 304 5-27/32 inch lungime

În stoc
Element: AD6ZCT Model: 4CRR6
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
€54.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolParanteză
Lungime extinsă9.5 "
finalizareaSatin
Înălţime7 7 / 64 "
Lungime5 27 / 32 "
Capacitate de încărcare55 lb.
Material304 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8302500000
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Unghi de deschidere (Deg.) (90)

Variante de produs

ProdusModelLungime extinsăÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcarePreț
Furnizor APROBAT 4CRR5 Suport din oțel inoxidabil 304 3-15/16 inch lungime | AD6ZCR 4CRR57"4 23 / 32 "3 15 / 16 "44 lb.€36.81
Furnizorul APROBAT 4CRR7 Suport din oțel inoxidabil 304 7-27/32 inch lungime | AD6ZCU 4CRR712 "9 29 / 64 "7 27 / 32 "61 Lb.€100.79
Furnizor APROBAT 4CRR8 Suport din oțel inoxidabil 304 9-25/64 inch lungime | AD6ZCV 4CRR815 "11 27 / 32 "9 25 / 64 "77 Lb.€120.18
Furnizor APROBAT 4CRR9 Suport din oțel inoxidabil 304 12-33/64 inch lungime | AD6ZCW 4CRR919 "14.88 "12 33 / 64 "143 lb.€240.34
Furnizor APROBAT 4CRT2 Suport din oțel inoxidabil 304 2-23/32 inch lungime | AD6ZCX 4CRT212 "3 25 / 64 "2 23 / 32 "33 lb.€31.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRR6 Suport din oțel inoxidabil 304 5-27/32 inch lungime
€54.37 /unitate