COLDER PRODUCTS COMPANY Seria LC, corpuri de cuplare în linie


Filtru
Dia. Corp: 0.89 " , Materialul corpului: Alamă cromată , Dimensiunea cuplajului: 1 / 4 " , Max. Presiune: 250 psi , Temp. Gamă: -40 grade până la 180 grade F
StilModelTip conexiuneLungimeDimensiunea conducteiDiametrul interior al tubului.Tub exterior Dia.Preț (ex. TVA)
A
LCD17005
ghimpat2"-5 / 16 "-€93.41
B
LCD16004
ghimpat2"-1 / 4 "-€81.68
A
LCD17006
ghimpat2"-3 / 8 "-€90.52
B
LCD16005
ghimpat2"-5 / 16 "-€90.11
A
LCD17004
ghimpat2"-1 / 4 "-€78.45
B
LCD16006
ghimpat2"-3 / 8 "-€78.31
C
LCD10004
MNPT1.15 "1 / 4 "--€56.19
C
LCD10006
MNPT1.15 "3 / 8 "--€63.51
D
LCD15004
MNPT1.5 "1 / 4 "--€70.53
E
LCD13004
TFP1.87 "-11 / 64 "1 / 4 "€90.36
E
LCD13006
TFP2"-1 / 4 "3 / 8 "€86.97

Seria LC, corpuri de cuplare în linie

Corpurile de cuplare inline din seria LC Colder Products Corporation au alamă cromată rezistentă și sunt fabricate pentru a rezista în cele mai solicitante aplicații. Ele oferă flexibilitate a mai multor configurații și terminații; ideal atât pentru cuplaje PLC acetal, cât și pentru cuplaje din polipropilenă PLC12. Aceste unități din seria LC oferă, de asemenea, operațiuni cu o singură mână, oferind conectări și deconectări rapide și ușoare. Alegeți dintr-o serie de corpuri de cuplare în linie din seria LC, disponibile în diametre exterioare de 3/8 și 1/4 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?