Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COLDER PRODUCTS COMPANY LCD10004 Fiting pentru tub din alamă cromat, 250 psi, filet de 1/4 inch | AC4AQL 2YCU5

COLDER PRODUCTS CORPORATION LCD10004 Fiting pentru tub din alamă cromat, 250 psi, filet de 1/4 inch

În stoc
Element: AC4AQL Model: LCD10004Crucea Ref: 2YCU5
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
€62.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplor
Diapozitivul corpului.0.89 "
Material corpAlamă cromată
Tip conexiuneMNPT
Dimensiunea cuplajului1 / 4 "
Lungime1.15 "
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Colder Products Corporation Corp cu supapă cu filet LCD10004 pentru prevenirea scurgerilor în aplicațiile de procesare a produselor chimice și a alimentelor și a băuturilor
    • Designul cu buton permite conectarea și deconectarea manuală simplă și rapidă
    • Arc de supapă din inox 316 și construcție din alamă cromată pentru protecție împotriva uzurii de la fluide abrazive/substanțe chimice ușoare
    • Garnituri Buna-N pentru prevenirea scurgerilor și siguranță
    • Listat NSF, conform RoHS și aprobat de FDA

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneLungimeDimensiunea conducteiDiametrul interior al tubului.Tub exterior Dia.Preț
COLDER PRODUCTS COMPANY LCD10006 Cuplaj inline Alama cromata Mnpt | AC4AQM 2YCU6 LCD10006MNPT1.15 "3 / 8 "--€71.49
COLDER PRODUCTS COMPANY LCD13004 Cuplaj în linie din alamă cromată Ptf | AC4AQN 2YCU7 LCD13004TFP1.87 "-11 / 64 "1 / 4 "€100.13
COLDER PRODUCTS COMPANY LCD13006 Cuplaj inline din alamă cromat Ptf | AC4AQP 2YCU8 LCD13006TFP2"-1 / 4 "3 / 8 "€96.35
COLDER PRODUCTS COMPANY LCD17004 Cuplaj în linie, alamă cromată, ghimpată | AC4AQQ 2YCU9 LCD17004ghimpat2"-1 / 4 "-€86.94
COLDER PRODUCTS COMPANY LCD17005 Cuplaj în linie cromat alamă ghimpată | AC4AQR 2YCV1 LCD17005ghimpat2"-5 / 16 "-€105.15
COLDER PRODUCTS COMPANY LCD17006 Cuplaj în linie, cromat, alamă ghimpată | AC4AQT 2YCV2 LCD17006ghimpat2"-3 / 8 "-€101.89
COLDER PRODUCTS COMPANY LCD15004 Cuplaj montat pe panou Alama placata cu crom | AC4ARB 2YCW1 LCD15004MNPT1.5 "1 / 4 "--€78.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION LCD10004 Fiting pentru tub din alamă cromat, 250 psi, filet de 1/4 inch
€62.25 /unitate