SHARPE VALVES Supapă cu poartă din oțel inoxidabil CF8M, flanșă


Filtru
Material corp: Oțel inoxidabil CF8M , Stil capota: Prinsa , Clasa: Clasa de 150 , Tipul conexiunii: Flanșă , Material mâner: Fontă , Tip mâner: Roata de mână , Max. Temperatura fluidului: 450 grade F , Max. Presiunea aburului: 150 psi , Max. Presiune a apei: 275 psi , Material tijă: 316 oțel inoxidabil , Tip tijă supapă: În creștere , Material pană: Oțel inoxidabil CF8M
StilModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț (ex. TVA)
A
SV35116010
5"1"9"€1,082.75
A
SV35116014
6.5 "1.5 "11 "€1,445.13
A
SV35116020
7"2"12.593€1,577.28
A
SV35116030
8"3"16-13/32 "€2,583.18
A
SV35116040
9"4"20 "€3,410.29

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?