Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARPE VALVES SV35116010 Supapă cu gură Clasa 150 Flanșă de 1 inch | AB2YAK 1PRG1

SHARPE VALVES SV35116010 Supapă cu poartă Clasa 150 Flanșă de 1 inci

În stoc
Element: AB2YAK Model: SV35116010Crucea Ref: 1PRG1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,243.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpOțel inoxidabil CF8M
Stilul capoteiPrinsa
ClasăClasa de 150
Tip conexiuneFlanșă
Manipulați materialulFontă
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire5"
Max. Temperatura fluidului450 grade F
Max. Presiunea aburului150 psi
Max. Presiune a apei275 psi
Dimensiunea conductei1"
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie9"
Tipul supapei supapeiÎn creștere
Material panăOțel inoxidabil CF8M

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.77
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8481803055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
SHARPE VALVES SV35116014 Supapă cu poartă 1-1/2 inch Flanșă | AB2YAL 1PRG2 SV351160146.5 "1.5 "11 "€1,661.05
SHARPE VALVES SV35116020 Supapă cu gură Clasa 150 Flanșă de 2 inchi | AB2YAM 1PRG3 SV351160207"2"12.593€1,815.75
SHARPE VALVES SV35116030 Supapă cu gură Clasa 150 Flanșă de 3 inchi | AB2YAN 1PRG4 SV351160308"3"16-13/32 "€2,974.02
SHARPE VALVES SV35116040 Supapă cu gură Clasa 150 Flanșă de 4 inchi | AB2YAP 1PRG5 SV351160409"4"20 "€3,930.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARPE VALVES SV35116010 Supapă cu poartă Clasa 150 Flanșă de 1 inci
€1,243.25 /unitate