SHARPE VALVES SV35116030 Supapă cu gură Clasa 150 Flanșă de 3 inchi | AB2YAN 1PRG4

SHARPE VALVES SV35116030 Supapă cu poartă Clasa 150 Flanșă de 3 inci

În stoc
Element: AB2YAN Model: SV35116030Crucea Ref: 1PRG4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,583.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpOțel inoxidabil CF8M
Stilul capoteiPrinsa
ClasăClasa de 150
Tip conexiuneFlanșă
Manipulați materialulFontă
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire8"
Max. Temperatura fluidului450 grade F
Max. Presiunea aburului150 psi
Max. Presiune a apei275 psi
Dimensiunea conductei3"
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie16-13/32 "
Tipul supapei supapeiÎn creștere
Material panăOțel inoxidabil CF8M

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.91
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8481803055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
SHARPE VALVES SV35116010 Supapă cu gură Clasa 150 Flanșă de 1 inch | AB2YAK 1PRG1 SV351160105"1"9"€1,082.76
SHARPE VALVES SV35116014 Supapă cu poartă 1-1/2 inch Flanșă | AB2YAL 1PRG2 SV351160146.5 "1.5 "11 "€1,445.13
SHARPE VALVES SV35116020 Supapă cu gură Clasa 150 Flanșă de 2 inchi | AB2YAM 1PRG3 SV351160207"2"12.593€1,577.28
SHARPE VALVES SV35116040 Supapă cu gură Clasa 150 Flanșă de 4 inchi | AB2YAP 1PRG5 SV351160409"4"20 "€3,410.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARPE VALVES SV35116030 Supapă cu poartă Clasa 150 Flanșă de 3 inci
€2,583.18 /unitate