REELCRAFT Bobine cu manivelă de manivelă seria 37000


Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
EB37128 L12D
€1,753.49
RFQ
A
EB37122L12D
€1,720.46
RFQ
A
CB37122L
€874.21
RFQ
A
EB37118 L12D
€1,720.46
RFQ
A
CB37128L
€907.24
RFQ

Bobine cu manivelă de manivelă seria 37000

Tamburele de furtun din seria Reelercraft 37000 sunt proiectate pentru aplicații grele care necesită lungimi de furtun de până la 150 ft. Aceste unități au o construcție unitară cu șuruburi, un cadru din oțel de grosime mare și elemente de fixare auto-blocante rezistente la vibrații, făcându-le ideale pentru gazon. îngrijire sau combaterea dăunătorilor. Acestea au un gât de găină care poate fi îndepărtat cu ușurință pentru a facilita înlocuirea ușoară a furtunului. Modelele selectate au un motor de 12VDC pentru a derula lungimi lungi de furtun.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?