Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSCH HCSTP2061 Bit de oprire pentru ancorare, lungime 1-1/16 inch | AE9PYR 6LFH8

BOSCH HCSTP2061 Bit de oprire pentru ancorare, lungime 1-1/16 inch

În stoc
Articol: AE9PYR Model: HCSTP2061Crucea Ref: 6LFH8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€47.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de oprire a ancorei drop-in
Lungime1 1 / 16 "
Lungime totală4 5 / 16 "
Lungime coadă2.5 "
Tip ShankSDS Plus
Tip3/8 "Bit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8207502030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungime totalăTipPreț
BOSCH HCSTP2081 Bit de oprire pentru ancorare, lungime 13/16 inch | AE9PYT 6LFH9 HCSTP208113 / 16 "4 5 / 16 "1/2 "Bit€51.68
BOSCH HCSTP2083 Bit de oprire pentru ancorare, lungime 1-11/16 inch | AE9PYU 6LFJ0 HCSTP20831 11 / 16 "4.875 "1/2 "Bit€52.15
BOSCH HCSTP2084 Bit de oprire pentru ancorare, lungime 1-3/16 inch | AE9PYV 6LFJ1 HCSTP20841.187 "4 5 / 16 "5/8 "Bit€56.22
BOSCH HCSTP2086 Bit de oprire pentru ancorare, lungime 2-1/16 inch | AE9PYW 6LFJ2 HCSTP20862 1 / 16 "5 5 / 16 "5/8 "Bit€56.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH HCSTP2061 Bit de oprire pentru ancorare, lungime 1-1/16 inch
€47.69 /unitate