Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSCH HCSTP2081 Bit de oprire pentru ancorare, lungime 13/16 inch | AE9PYT 6LFH9

BOSCH HCSTP2081 Bit de oprire pentru ancorare, lungime de 13/16 inchi

În stoc
Articol: AE9PYT Model: HCSTP2081Crucea Ref: 6LFH9

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€51.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de oprire a ancorei drop-in
Lungime13 / 16 "
Lungime totală4 5 / 16 "
Lungime coadă2.5 "
Tip ShankSDS Plus
Tip1/2 "Bit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8207502030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungime totalăTipPreț
BOSCH HCSTP2061 Bit de oprire pentru ancorare, lungime 1-1/16 inch | AE9PYR 6LFH8 HCSTP20611 1 / 16 "4 5 / 16 "3/8 "Bit€47.69
BOSCH HCSTP2083 Bit de oprire pentru ancorare, lungime 1-11/16 inch | AE9PYU 6LFJ0 HCSTP20831 11 / 16 "4.875 "1/2 "Bit€52.15
BOSCH HCSTP2084 Bit de oprire pentru ancorare, lungime 1-3/16 inch | AE9PYV 6LFJ1 HCSTP20841.187 "4 5 / 16 "5/8 "Bit€56.22
BOSCH HCSTP2086 Bit de oprire pentru ancorare, lungime 2-1/16 inch | AE9PYW 6LFJ2 HCSTP20862 1 / 16 "5 5 / 16 "5/8 "Bit€56.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH HCSTP2081 Bit de oprire pentru ancorare, lungime de 13/16 inchi
€51.68 /unitate