Rama: Plastic , Culoare: Roșu , Evaluare contact: 10A @ 600 VCA , Material cap: Cauciuc Nitril , Material: Plastic , Evaluare NEMA: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Număr de operatori: 1 , Mărimea: 22mm , Conexiune terminală: Placa de presiune , Tip de operator: Diametru 40mm. Ciupercă
Butoane din plastic neiluminate cu blocuri de contact
Unitățile complete cu butoane Dayton permit utilizatorului să pornească sau să oprească mașina în caz de urgență sau alte condiții. Aceste unități au un buton extins care poate fi activat cu ușurință din orice unghi și conexiuni terminale ale plăcii de presiune pentru fixarea sigură a firelor. Sunt integrate cu blocuri de contact care permit conectarea sau deconectarea comodă a circuitului electric printr-o simplă apăsare a unui buton. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste butoane neluminate, disponibile în variante de mecanism de operare de tip împingere/tragere menținută, împingere/tragere menținută cu eliberare a tragaciului, întreținute cu rotație pentru eliberare și variante de mecanism de operare de tip eliberare cheie menținută.