Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 30G256 Buton E-Stop Neiluminat 22mm 1NC Roșu | AC4NNF

DAYTON 30G256 Buton E-Stop Neiluminat 22mm 1NC Roșu

În stoc
Element: AC4NNF Model: 30G256
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
€40.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de oprire de urgență
AcțiuneEliberarea cheii menținută
BezelPlastic
CuloriRoșu
Formular de contact1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiCauciuc Nitril
MaterialPlastic
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Număr de operatori1
Mărimea22mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Tipul de operatorDiametru 40mm. Ciupercă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8536509035
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Iluminat/Neluminat (Neluminat)

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneFormular de contactPreț
DAYTON 30G248 Buton E-Stop Neiluminat 22mm 1NC Roșu | AC4NMX 30G248Push / Pull menținut1NC€63.21
DAYTON 30G250 Buton E-Stop Neiluminat 22mm 1NO/1NC | AC4NMZ 30G250Push/Pull menținut cu eliberare a declanșatorului1NO / 1NC€101.01
DAYTON 30G252 Buton E-Stop Neiluminat 22mm 1NC Roșu | AC4NNB 30G252Menținut cu Turn to Release1NC€61.76
DAYTON 30G254 Buton E-Stop Neiluminat 22mm 1NO/1NC | AC4NND 30G254Menținut cu Turn to Release1NO / 1NC€75.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30G256 Buton E-Stop Neiluminat 22mm 1NC Roșu
€40.67 /unitate