KERN AND SOHN Greutăți de testare seria 962


Filtru
StilModelClasăValoare nominalaPreț (ex. TVA)
A
962-633N
--€40.93
RFQ
B
962-642N
--€45.84
RFQ
C
962-634N
--€40.93
RFQ
D
962-635N
--€40.93
RFQ
E
962-592
--€225.94
RFQ
F
962-639N
--€44.20
RFQ
G
962-638N
--€44.20
RFQ
H
962-637N
--€44.20
RFQ
I
962-631N
--€40.93
RFQ
J
962-641N
--€44.20
RFQ
K
962-632N
--€40.93
RFQ
L
962-644N
--€45.84
RFQ
M
962-643N
--€45.84
RFQ
N
962-636N
--€40.93
RFQ
O
962-252
E12mg€109.69
RFQ
P
962-258
E1200mg€109.69
RFQ
Q
962-253
E15mg€109.69
RFQ
R
962-250
E11 până la 500 mg€712.19
RFQ
S
962-259
E1500mg€109.69
RFQ
T
962-256
E150mg€109.69
RFQ
U
962-251
E11mg€109.69
RFQ
V
962-257
E1100mg€109.69
RFQ
W
962-254
E110mg€109.69
RFQ
X
962-255
E120mg€109.69
RFQ
Y
962-359
E2500mg€54.03
RFQ
Z
962-317
E21 până la 200 g€392.93
RFQ
A1
962-315
E21 până la 50 g€248.86
RFQ
B1
962-318
E21 până la 500 g€450.23
RFQ
C1
962-336
E250g€54.03
RFQ
D1
962-356
E250mg€54.03
RFQ
E1
962-354
E210mg€54.03
RFQ
F1
962-351
E21mg€54.03
RFQ
G1
962-301
E21 mg până la 50 g€605.77
RFQ
H1
962-344
E210Kg€81.86
RFQ
I1
962-319
E21g la 1kg€499.35
RFQ
J1
962-334
E210g€54.03
RFQ
K1
962-320
E21g la 2kg€613.95
RFQ
L1
962-333
E25g€54.03
RFQ
M1
962-335
E220g€54.03
RFQ
N1
962-337
E2100g€67.13
RFQ
O1
962-339
E2500g€67.13
RFQ
P1
962-352
E22mg€54.03
RFQ
Q1
962-343
E25Kg€81.86
RFQ
R1
962-353
E25mg€54.03
RFQ
S1
962-342
E22Kg€81.86
RFQ
T1
962-357
E2100mg€54.03
RFQ
U1
962-358
E2200mg€54.03
RFQ
V1
962-355
E220mg€54.03
RFQ
W1
962-308
E21 mg până la 10 kg€1,080.56
RFQ
X1
962-341
E21Kg€67.13
RFQ
Y1
962-302
E21 mg până la 100 g€654.88
RFQ
Z1
962-350
E21 până la 500 mg€368.37
RFQ
A2
962-346
E250Kg€122.79
RFQ
B2
962-303
E21 mg până la 200 g€761.30
RFQ
C2
962-304
E21 mg până la 500 g€810.42
RFQ
D2
962-307
E21 mg până la 5 kg€1,015.07
RFQ
E2
962-306
E21 mg până la 2 kg€949.58
RFQ
F2
962-345
E220Kg€106.42
RFQ
G2
962-322
E21g la 10kg€753.12
RFQ
H2
962-321
E21g la 5kg€695.82
RFQ
I2
962-305
E21 mg până la 1 kg€851.35
RFQ

Greutăți de testare seria 962

Greutățile de testare din seria KERN & SOHN 962 sunt fabricate cu precizie pentru a asigura măsurători precise și fiabile. Ei găsesc aplicații în laboratoare, departamente de control al calității și unități de testare unde calibrarea și verificarea cântarelor și balanțelor sunt esențiale. Aceste greutăți de testare din seria 962 sunt utilizate pentru a evalua acuratețea și performanța instrumentelor de cântărire, asigurând roșuri precise.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?